23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質上下板/ SUS304 仕様ノブ式
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20 仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通) TGK品番561-54-73-07 型式T-20A 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,190 税込10,109
3日以内出荷

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)15 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)150×150 TGK品番380-55-32-15 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)70
1個
18,810 税込20,691
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ ノブ式
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304(上下板) TGK品番380-55-32-10 耐荷重(kg)10 伸縮範囲(mm)55~140 天板寸法(mm)100×100 最高高さ(mm)140 最低高さ(mm)55
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1/4オス 使用温度(℃)-20~120
1個
699 税込769
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R3/4オス 使用温度(℃)-20~120
1個
1,090 税込1,199
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1/2オス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1/8オス 使用温度(℃)-20~120
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc3/8メス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc1/4メス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R1オス 使用温度(℃)-20~120
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc1/2オス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格Rc1/8メス 使用温度(℃)-20~120
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
ねじ規格R3/8オス 使用温度(℃)-20~120
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)180×200 TGK品番561-55-33-32 型式18-20 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)70 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
51,900 税込57,090
5日以内出荷

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,000 税込42,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)50 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
177,700 税込195,470
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)25 伸縮範囲(mm)80~300 天板寸法(mm)200×230 TGK品番561-55-33-33 型式20-23 最高高さ(mm)300 最低高さ(mm)80
1個
59,900 税込65,890
5日以内出荷

型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
58,000 税込63,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)50 材質ステンレス 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
98,600 税込108,460
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)160×180 TGK品番561-55-33-31 型式16-18 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)70
1個
50,900 税込55,990
5日以内出荷

転倒・落下・破損防止!大切な機器を守ります。 穴あけ不要、工具不要、繰り返し使用可能。 狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応。 簡単着脱でメンテナンス時も困りません。 ベルト長さ調整で様々な設置状態に対応できます。 理化学機器の地震対策に最適。
材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト 耐荷重(kg)50 セット内容キャッチプレート×8個、バックル付きベルト×4本、マット×8枚(50×50×t5mm) 種別転倒防止ストッパー
1箱
14,500 税込15,950
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)機器固定金具
実験台に乗せた機器の転倒を防止します。付属のスパナで簡単に取付が可能。 フロント・バック金具による固定(天板への穴あけ不要)と、ネジによる固定が選択できます。 実験台天板奥行寸法750mm、厚み45mm、前部及び後部チリ寸法30mm以上が対象になります。また、天板下面に5mm以上の隙間が必要です。 実験台保護のため、ベース裏にはラバーを張付けています。 ベースは多孔加工のため機器に合わせてベルト固定位置を移動できます。
セット内容ベース:多孔式 スチール製 焼付塗装 ラバー付 2本(左右各1本)フロント金具・バック金具:ボルト固定式 スチール焼付塗装 4個(前後左右各1個)取付部品:M6ボルト M6用ボックススパナ 1式締付ベルト:ナイロン製 幅25mm 長さ4.5m フック・締付けラチェット付 2本 種別落下防止器具 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4.5
1組
54,900 税込60,390
17日以内出荷