耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
材質陶磁素焼き
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
硬度HsA50°
使用温度範囲(℃)-60~200
食品工場内での、商品指示書などをとめるアルミバインダーです。
従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です。
サイズA4縦型
仕様ボード部:アルミクリップ部:スチールサイズ:242×325
1枚
¥3,990
税込¥4,389
3日以内出荷
食品工場内での、商品指示書などをとめるアルミバインダーです。
従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です。
仕様ボード部:アルミクリップ部:スチールサイズ:270×385
食品工場内での商品指示書などをとめるバインダーです。
従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です。
アルマイト加工。
材質クリップ部:スチール
食品工場内での商品指示書などをとめるバインダーです。
従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です。
アルマイト加工。
材質クリップ部:スチール
1枚
¥5,490
税込¥6,039
8日以内出荷
仕様コック・PP穴あきキャップ付き
材質ホウケイ酸ガラス3.3
吸引口径(Φmm)約8
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
炭化ホウ素は、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つと言われ、研磨用砥粒、衝撃板、耐摩耗部品などに幅広く利用されています。
モーススケール9.3の硬度を持ちながら軽量で高強度・低摩耗性が特徴で、ファインセラミックなど非常に硬い素材の粉砕が可能です。
BNシリーズには3種類のサイズがあり、それぞれ同材質の炭化ホウ素の乳棒が付属しています。
0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。
反りは発生します。
幅(mm)200
長さ(mm)200
厚さ(mm)0.7
公差-0.+30
厚さ公差(mm)±0.12
寸法(mm)200×200
こんなお得な商品も!

ラボジャッキ
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質上下板/ SUS304
仕様ノブ式
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)25
伸縮範囲(mm)80~300
天板寸法(mm)200×230
TGK品番561-55-33-33
型式20-23
最高高さ(mm)300
最低高さ(mm)80
1個
¥59,900
税込¥65,890
5日以内出荷
天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)20
伸縮範囲(mm)70~250
天板寸法(mm)180×200
TGK品番561-55-33-32
型式18-20
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)70
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥51,900
税込¥57,090
5日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300
長さ(mm)500
厚さ(mm)0.5
材質PTFE
天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)20
伸縮範囲(mm)70~250
天板寸法(mm)160×180
TGK品番561-55-33-31
型式16-18
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)70
1個
¥50,900
税込¥55,990
5日以内出荷
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。
剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)50
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。
剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
本体寸法1×5m
厚さ100μm
1枚
¥178,300
税込¥196,130
10日以内出荷
実験台に乗せた機器の転倒を防止します。付属のスパナで簡単に取付が可能。
フロント・バック金具による固定(天板への穴あけ不要)と、ネジによる固定が選択できます。
実験台天板奥行寸法750mm、厚み45mm、前部及び後部チリ寸法30mm以上が対象になります。また、天板下面に5mm以上の隙間が必要です。
実験台保護のため、ベース裏にはラバーを張付けています。
ベースは多孔加工のため機器に合わせてベルト固定位置を移動できます。
セット内容ベース:多孔式 スチール製 焼付塗装 ラバー付 2本(左右各1本)フロント金具・バック金具:ボルト固定式 スチール焼付塗装 4個(前後左右各1個)取付部品:M6ボルト M6用ボックススパナ 1式締付ベルト:ナイロン製 幅25mm 長さ4.5m フック・締付けラチェット付 2本
種別落下防止器具
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)4.5
1組
¥54,900
税込¥60,390
17日以内出荷
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。
モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])500~2600
質量(kg)2.6
電源AC100V 50/60Hz(1A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×160×140
松吉医科器械コード23-5042-00
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)50
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304(上下板)
TGK品番380-55-32-10
耐荷重(kg)10
伸縮範囲(mm)55~140
天板寸法(mm)100×100
最高高さ(mm)140
最低高さ(mm)55
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)
仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg
TGK品番692-63-41-10
型式MF-71
回転調節ツマミ形
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)15
伸縮範囲(mm)70~250
天板寸法(mm)150×150
TGK品番380-55-32-15
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)70
1個
¥18,810
税込¥20,691
3日以内出荷
関連キーワード