7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100X
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプ ディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル 運転モード注入のみ プログラム機能搭載(最大99Steps) 最大流量6964349μL/時 使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%) 寸法(cm)W24×D19.5×H12.5 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:± 容量(mL)0.5μL~60
1台
469,000 税込515,900
6日以内出荷

注射器用ブラシです。
トラスコ品番363-3087 全長(mm)330 毛丈(mm)35 適合容量(mL)50 型番H-17F
1本
539 税込593
当日出荷

スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。 注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。 上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。 多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。 真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3 目盛間隔(mL)0.025 材質(チューブ)シリコン 材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮 付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書 仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
27,400 税込30,140
4日以内出荷

針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
1箱(12個)
3,198 税込3,518
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


適合容量(mL)100 全長(mm)400 直径(Φmm)45 材質(柄部)針金 材質(毛)白・純毛 毛幅(mm)120
1本
949 税込1,044
3日以内出荷

適合容量(mL)100 全長(mm)400 直径(Φmm)45 材質(柄部)ビニール巻 材質(毛)白・純毛 毛幅(mm)120
1本
999 税込1,099
3日以内出荷