15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,090 税込4,499
3日以内出荷

1個
604 税込664
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,911 税込4,302
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)磁製丸底蒸発皿 60mm MT
酸・アルカリに安定であり恒量性があります。
容量(mL)30 外径(Φmm)62 高さ(mm)25 仕様規格:60mm
1枚
545 税込600
3日以内出荷

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。 2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120 材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級 高さ(mm)21 径(Φmm)90 フタ外径(Φmm)98 フタ高さ(mm)20
1組
4,554 税込5,009
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)コンラージ棒 PX 10本入
シャーレに、各種の菌を均一に広げるための道具です。
全長(mm)155 材質硬質硝子 外径(Φmm)4(硝子棒)
1袋
2,831 税込3,114
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE パンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300 長さ(mm)500 厚さ(mm)0.5 材質PTFE
1個
9,690 税込10,659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)合成石英蒸発皿
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
1枚
64,200 税込70,620
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)薄型中温度プレート
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60) 材質(プレート)SUS304 ヒーターマイカヒーター 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター(W)30/50 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御 温度設定範囲(℃)10~80 荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)