30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング TGK品番350-54-70-21 種類コの字形 寸法A(mm)15~45 寸法D(mm)10 寸法B(mm)145 寸法C(mm)90 爪幅(mm)22
1個
2,752 税込3,027
当日出荷


耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20 仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製) TGK品番561-50-06-01 型式ねじ止め式 品番C×-20 全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
5,398 税込5,938
当日出荷

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)120 寸法E(Φmm)12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
1個
6,158 税込6,774
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様16Φ×300mm TGK品番561-54-73-03 品名フリーアーム
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

1個
2,307 税込2,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

1個
1,790 税込1,969
欠品中

1個
5,390 税込5,929
当日出荷


1本
1,980 税込2,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)両締め挟み ムッフ付
360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。
材質アルミ合金製、(挟み部)ビニールコーティング
1個
3,564 税込3,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,178 税込2,396
3日以内出荷

1個
1,267 税込1,394
3日以内出荷



1本
1,782 税込1,960
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,238 税込1,362
3日以内出荷

ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプ。
仕様ポリブチレンテレフタレート(PBT)製200℃まで使用可
1個
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
18,900 税込20,790
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大88mmの厚さの作業台の端に取付け可能です。傷をつけずすべらないネオプレン製ベースパッドで、きわめて高い安全性。 300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用、ネジ切り付き。ベース取付け用に3組のネジ付き。
TGK品番0990-55-01-04 型式311型 質量(kg)1
1台
15,900 税込17,490
6日以内出荷

1個
999 税込1,099
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,590 税込7,249
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)固定型丸クランプ
軽量タイプパイプにしっかり固定できます。
材質アルミダイキャスト TGK品番0437-54-67-51 全長(mm)145 サイズ 締付範囲(mm)15~35
1個
2,390 税込2,629
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)クロスジョイント 黒
型式-クロスジョイント。13Φmm以下のロッドを、縦、横に確実に固定できます。
TGK品番437-54-81-01
1個
2,673 税込2,940
10日以内出荷

1個
2,390 税込2,629
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)クランプ 細管
材質ヒドロナリウム合金 TGK品番0437-54-67-57 全長(mm)220 タイプ細管 使用範囲(Φmm)8~30
1個
1,430 税込1,573
35日以内出荷