39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
396 税込436
3日以内出荷

1本
19,500 税込21,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
17,300 税込19,030
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
20,600 税込22,660
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
22,000 税込24,200
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質SUS316 シャフト径(Φmm)8
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFニードルバルブI型
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
1個
25,900 税込28,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
1袋(20個)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,890 税込7,579
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)石英球入冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
107,900 税込118,690
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英蛇管冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
117,800 税込129,580
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英リービッヒ冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
92,300 税込101,530
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)コンラージ棒 PX 10本入
シャーレに、各種の菌を均一に広げるための道具です。
全長(mm)155 材質硬質硝子 外径(Φmm)4(硝子棒)
1袋
2,831 税込3,114
3日以内出荷

10本ずつ袋に入っています。 培養面にフィットしやすいよう柄部分に角度をつけてあります。
全長(mm)約130 滅菌電子線滅菌済 材質ポリスチレン(PS)
1袋
19,900 税込21,890
3日以内出荷

1袋
1,980 税込2,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通蛇管冷却器
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
14,652 税込16,117
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8 角度(°)120
1個
12,474 税込13,721
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通平栓
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
カラム長さ(mm)200
1本
8,514 税込9,365
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine共通クロマト管
Fine共通摺合せガラス器具について接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
コックガラスコック
1本
13,959 税込15,355
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
形状共通摺合なし型フラスコ 短型 材質ほうけい酸ガラス-1
1個
8,415 税込9,257
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine共通空気冷却器
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
1本
6,039 税込6,643
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFボルトナット
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
1個
2,190 税込2,409
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
1本
20,889 税込22,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine共通リービッヒ
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
1本
11,484 税込12,632
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8±0.5
1本
16,137 税込17,751
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
13,860 税込15,246
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
1箱
6,290 税込6,919
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine共通トラップ球93Φ
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
1個
16,929 税込18,622
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通空気冷却器
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
5,643 税込6,207
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
材質ほうけい酸ガラス-1
1個
35,838 税込39,422
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。 共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
側管角度(°)0 材質ほうけい酸ガラス-1
1個
12,771 税込14,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
角度(°)90
1個
5,584 税込6,142
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
角度(°)120
1本
6,633 税込7,296
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
36,234 税込39,857
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFAコイルチューブ
PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。 PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。 表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。
材質PFA 長さ(m)20
1本
12,177 税込13,395
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス 目盛あり
1本
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)バイオハザードラベル
鮮やかな蛍光色によって見落とすことがありません。すぐれた粘着性により使いやすいラベルです。器具、容器、危険物質、実験動物などにご使用ください。
文字内容バイオハザード
1箱(500枚)ほか
3,690 税込4,059
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可 容量(mL)1.5 種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本 滅菌EOG滅菌 入数50組 オートクレーブの可否不可
1箱
8,090 税込8,899
3日以内出荷