カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(4)
  • NEG(日電理化硝子)(257)
  • フレーバーライフ(154)
  • マルエム[理化学・容器](85)
  • アズワン(53)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(33)
  • エムアイケミカル(33)
  • エスコ(32)
  • SIBATA(柴田科学)(29)
  • 大阪ケミカル(27)
  • 馬野化学容器(23)
  • サンプラテック(20)
  • 山崎実業(20)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
  • 三商(17)
  • EpoChemical(13)
  • TARSONS(13)
  • Kartell(カルテル)(12)
  • Thermo Scientific Nalgene(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「容器 5ml」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルチャンネルピペッター TGK(東京硝子器械)シングルチャンネルピペッターTGK(東京硝子器械)
19,500税込21,450
1本
10日以内出荷
作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
オートクレーバブルピペッター TGK(東京硝子器械)オートクレーバブルピペッターTGK(東京硝子器械)
34,500税込37,950
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
Fine多連式ミニスターラー 12連動型 TGK(東京硝子器械)Fine多連式ミニスターラー 12連動型TGK(東京硝子器械)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8電源AC100V 50/60Hz 2A付属品撹拌子 20mm 12個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみ TGK(東京硝子器械)1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみTGK(東京硝子器械)
3,698税込4,068
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
1.5mLラベル付広口透明バイアルのみ TGK(東京硝子器械)1.5mLラベル付広口透明バイアルのみTGK(東京硝子器械)
32,980税込36,278
1箱(1000個)
6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425 TGK(東京硝子器械)1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425TGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
規格瓶 茶 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 茶 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1箱(240本)
22日以内出荷
規格瓶 白 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 白 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
25,980税込28,578
1箱(300本)
22日以内出荷
棒びんスチロール製 TGK(東京硝子器械)棒びんスチロール製TGK(東京硝子器械)
4,950税込5,445
1袋(100本)
5日以内出荷から6日以内出荷
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PPTGK(東京硝子器械)
206税込227
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-01
細口試薬びん満杯5.2mL PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん満杯5.2mL PP製TGK(東京硝子器械)
272税込299
1本
10日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)TGK品番602-21-11-21
ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
フィックス・ア・レット 透明5mL 本体 TGK(東京硝子器械)フィックス・ア・レット 透明5mL 本体TGK(東京硝子器械)
29,800税込32,780
1本
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-02分注範囲(mL)5シリコン栓No.10
マイクロVバイアル目盛付 TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル目盛付TGK(東京硝子器械)
47,900税込52,690
1ケース(12本)
6日以内出荷から91日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
マイクロVバイアル瓶 TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル瓶TGK(東京硝子器械)
50,900税込55,990
1ケース(12本)
5日以内出荷から46日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
マイクロVバイアル穴あき目盛付 TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル穴あき目盛付TGK(東京硝子器械)
54,900税込60,390
1ケース(12本)
6日以内出荷から33日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
マイクロVバイアル 穴あき TGK(東京硝子器械)マイクロVバイアル 穴あきTGK(東京硝子器械)
50,900税込55,990
1ケース(12本)
6日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
マース容器 TGK(東京硝子器械)マース容器TGK(東京硝子器械)
369税込406
1個
3日以内出荷
材質本体/ポリエチレン ,キャップ/ポリプロピレン
標準ジャー 捻蓋付き PFA製 TGK(東京硝子器械)標準ジャー 捻蓋付き PFA製TGK(東京硝子器械)
11,200税込12,320
1個
6日以内出荷
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。 耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。 積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。 260℃まで使用可能です。 容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本 TGK(東京硝子器械)規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1箱
当日出荷
規格No.6容量(mL)55胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74
ミニスタンダードカプセル TGK(東京硝子器械)ミニスタンダードカプセルTGK(東京硝子器械)
13,300税込14,630
1個
3日以内出荷から43日以内出荷
透明共通摺合せ標準試薬保存容器、目盛付き。
中栓共通15外栓共通24
1.5mL褐色バイアルのみ 8-425 TGK(東京硝子器械)1.5mL褐色バイアルのみ 8-425TGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1箱(1000個)
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
1.5mL透明バイアルのみ 8-425 TGK(東京硝子器械)1.5mL透明バイアルのみ 8-425TGK(東京硝子器械)
25,980税込28,578
1箱(1000個)
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
1.5mLラベル付褐色バイアルのみ 8-425 TGK(東京硝子器械)1.5mLラベル付褐色バイアルのみ 8-425TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1箱(100個)ほか
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
1.5mLラベル付透明バイアルのみ 8-425 TGK(東京硝子器械)1.5mLラベル付透明バイアルのみ 8-425TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1箱(1000個)
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425本体寸法(mm)12Φ×32H容量(mL)1.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら