7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,307 税込4,738
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口びん
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし
1本
300 税込330
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)JK-ボトル広口
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1本
74 税込81
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(28本)ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル 20mL
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20 本体寸法(mm)61×16×18 材質PFA
1本
3,930 税込4,323
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,830 税込7,513
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)