19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状角型 耐熱温度(℃)約100
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐蝕の心配がいりません。
主な用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
1個
2,970 税込3,267
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)トスロン密閉容器 丸形
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
1個
2,710 税込2,981
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トスロン密閉容器 角形
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、からの時には入れ重ねができます。 低温に特に強いので、冷凍保存に適します。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 容量(L)10 仕様上部内寸法(mm)×本体外高(mm):247×247×250
1個
3,910 税込4,301
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)密閉缶運搬用 SUS304
シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。フタはベント付きです。両ツリ手付きです。
容量(L)27 仕様締金具数(組)3 TGK品番0419-32-21-10 深さ(mm)335 内径(mm)330
1缶
40,768 税込44,845
5日以内出荷

3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 容量(L)20 本体寸法(mm)300×386 仕様本体内高(mm):約375 ナチュラル
1個
5,730 税込6,303
3日以内出荷

3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 ホワイト
1個
5,210 税込5,731
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)密閉タンク 把手型
シリコンパッキン(標準付属品)で密閉します。湿気を嫌う粉体や、揮発性の溶液の運搬・貯蔵に適します。
1台
42,400 税込46,640
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)導電密閉コンテナー
導電性ABSの本体に、同じ材質の蓋のBBタイプと透明で中が見える制伝性ABS性の蓋のBCタイプの2種類をラインナップ。 シリコンパッキン付きで機密性に優れています。 本体と蓋はスライドして簡単に脱着でき、洗浄が容易です。
フタフタ付き スタッキング可能
1個
23,900 税込26,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)80保存缶 SUS304製
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
仕様80(はちまる)タイプ
1個
2,534 税込2,787
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ループ 20本×5袋
袋単位でガンマ線滅菌された使い捨てタイプのループです。 シャフト形状で四角形なので持ちやすく作業性に優れています。 密閉された梱包袋は、チャック付きのため開封後のごみ侵入を防ぐことができます。
滅菌ガンマ線滅菌済 材質AS樹脂
1箱
979 税込1,077
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PCRチューブキャップ
純正ポリプロピレン素材使用・オートクレーブ可(121℃)・RNase、DNase、DNAフリー。薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に最適です。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
1セット(1000本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター
BLシリーズの2倍のハイパワーを実現し、最大3000回の高速回転でありながら静粛性能は変わりません。 80Wモータ高速タイプで分散や、せん断に威力を発揮します。 過負荷保護回路に電流制限回路やサーマルプロテクター、スパークのないブラシレスモータ、安全カバー、気密性の高い密閉ボディーなどで安全を守ります。
用途高速用 回転数(min-1[r.p.m])30~3000 電源単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA 定格トルク(N・m)0.2 仕様本体にクランプホルダー付き 付属品クランプホルダー21×16 TGK品番386-63-03-60 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

ハンドル式の治具で、特殊な形状の容器のフチ部分にくさび状に締付けるユニークな固定方法により、金属同士の接触がなく不純物による汚染の心配がありません。 ボルト穴がないので洗浄が簡単です。 面倒な何本ものボルトの締付け・取外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。 密閉部シリコン製のOリングが使われています。 実用新案登録
タイプクイックロック式
1台
60,900 税込66,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ゴーグル GL-97W PA・AF
密閉式Wアイピースゴーグル。 アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質対策用ゴーグル。 Wアイピースは外気と内気の干渉層により結露しにくく、防曇効果が持続、結露防止、耐衝撃性アップ、危険飛来物貫通防止、二次災害防止などの特徴を備えています。
質量(g)127 色(フレーム)濃紺半透明 備考広視界スーパーワイド形防爆形クッション及び液体侵入防止用溝付き25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)二重アイピース:外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚、両面防曇ハードコートWアイピース交換可めがね・マスク併用可UVカットベンチレーションなし鼻部クッション付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×83×84
1個
3,710 税込4,081
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)化学防護服 5着
摩擦に強くフィルムよりも強い4層構造不織布を基本素材として使用しています。 過酷な条件の作業現場においても、素材性能を維持し、防護性を確保します。 素材だけでなくファスナー部も完全焼却可能です。焼却しても本体から有害物質は一切排出されず、化学変化を起こす物質も含まれておりませんので、使用後も安全に処分していただけます。 縫製段階で帯電防止加工済みですので、適切なアースが行なわれていれば、電 荷からも安全が保たれます。 NP308は左胸・右腰にポケット付タイプです。 JIST 8115 タイプ5・6適合品
シリーズピュアプロテクター N300シリーズ 目付(g/m2)56 厚さ(mm)0.36 引張強度(N)タテ120/ヨコ60、タテ61/ヨコ51.4 耐水性(mm)1020 透湿度(g/m2・h)460 JIS規格JIS T 8115 (タイプ 5・6)適合品 色(本体)ホワイト
1袋
6,990 税込7,689
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)