最小目盛(℃)1
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300
外径(Φmm)7
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
一般の棒状温度計に比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場等の各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
直径(Φmm)6.1
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
TGK品番801-53-09-05
長さ(mm)450用
全長(mm)450
摘要プラスチック製6角筒
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
クリップ状になっており、ビーカーなどに簡単に取付けられます。また、チューブホルダーとしてもご使用できます。
用途使用可能な温度計の外径範囲:10mmまで
色乳白
材質本体はPP製、温度計ホールド部分はシリコンゴム製
1袋
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様1箱(5巻入り)
TGK品番020-70-21-44
1箱(5巻)
¥2,490
税込¥2,739
3日以内出荷
SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC15
TGK品番371-13-50-21
高さ(mm)57
全高(mm)51
最大外径(mm)20
1個
¥2,970
税込¥3,267
3日以内出荷
種類温度計1本
適合-30~+50℃(0.2℃)
1個
¥13,266
税込¥14,593
5日以内出荷
ゼンマイ式。一般製品。
通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類温度計1本
適合-10~+42℃(0.5℃)
1本
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
用途アスファルト用(取手樹脂)
TGK品番359-70-23-08
型式MC-K7106
使用温度(℃)0~+300
形状(mm)5.0Φ×250
1個
¥17,700
税込¥19,470
6日以内出荷
用途静止表面用(中温)
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-09
型式MC-K7301
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)0~+600
形状(mm)25Φ×185
1個
¥20,100
税込¥22,110
6日以内出荷
用途一般測定用センサー
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-05
型式MC-K7101
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)-100~+700
形状(mm)3.2Φ×250
1個
¥14,300
税込¥15,730
6日以内出荷
用途標準センサー
仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
TGK品番359-70-23-04
型式MC-K7100
スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
使用温度(℃)-100~+300
形状(mm)2.3Φ×150
1個
¥11,300
税込¥12,430
6日以内出荷
TGK品番173-70-24-71
型式2459-21
品名・寸法(mm)延長コード 5m
1個
¥7,990
税込¥8,789
10日以内出荷
TGK品番173-70-24-72
型式2459-22
品名・寸法(mm)延長コード 10m
1個
¥14,900
税込¥16,390
10日以内出荷
種類温度計1本
適合-30~+50℃(0.2℃)
タイプ検定製品 財)気象業務支援センター
1台
¥24,520
税込¥26,972
17日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥18,612
税込¥20,473
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200
ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)
長さ(mm)2
最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
¥17,028
税込¥18,731
24日以内出荷
低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。
炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200
ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L
素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式
リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m
温度(℃)0~200
関連キーワード