4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
38,511 税込42,362
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:ラックのみ
1箱
5,190 税込5,709
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:20本入
1箱
9,190 税込10,109
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)高耐薬性ITピペット GTYPE
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
1本
28,900 税込31,790
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)