「小型dcモータ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)5
外形寸法(mm)456×336×57H
TGK品番692-63-08-04
型式F-626N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8
外形寸法(mm)306×336×57H
TGK品番692-63-08-03
型式F-624N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターDC小型
制御電圧制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。
アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。
黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
種類セット
適合ACアダプター付き
1台
¥132,660
税込¥145,926
5日以内出荷
関連キーワード