パーミエーターは、パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。パーミエーションチューブ、ディフュージョンチューブを恒温に保持すると、浸透拡散する量、蒸発拡散する量が一定となります。したがって、両チューブともそれを恒温に保持し、空気や窒素などの希釈ガスを定流量送れば、微量濃度の校正用ガスを連続的に発生します。この調整方法は、重量法によって求められた浸透拡散速度や蒸発拡散速度と、希釈ガス量等基礎的な物理量の測定データをもとにガス濃度を決定するため、信頼性が高くなります。装置は下図のようになります。2.腐食試験・3.動・植物暴露試験
型式3100
TGK品番169-80-11-01
スペース1.各種分析計の校正用・作業環境測定ガイドブック(厚生労働省)・悪臭防止法施行規則(環境省)に適合しています。
品名ディフュージョンチューブセット
調整範囲(mg/L)液体有機物質
1個
¥44,900
税込¥49,390
11日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分)
仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
関連キーワード