14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)非帯電袋300×450 50μm
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450 厚さ(μm)50 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-14 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)150×200 厚さ(μm)50 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-12 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150 厚さ(μm)50 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-11 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷

TGK(東京硝子器械)非帯電袋 100枚
半導体製品を静電気による障害から守ります。
表面抵抗値(Ω)表面抵抗値:1×1011(20℃、50%RH) 材質帯電防止PE
1袋
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150 厚さ(μm)100 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-01 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)200×300 厚さ(μm)50 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-13 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)非帯電袋300×450 100μm
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450 厚さ(μm)100 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-04 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)帯電防止無硫黄指サック
塩素・硫黄分を含みません。 指先に細かい滑り止めがあり、グリップ力に優れます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられません。
厚さ(mm)0.14±0.02 材質天然ゴム 表面抵抗値(Ωsq)1010~1012 長さ(mm)50±2 径(Φmm)15(口元部)
1袋(500個)ほか
2,790 税込3,069
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)帯電帽つば付 20枚×10袋
主にインナー用のキャップとして使用されます。 つば付きは見栄えが良いキャップですので、人目につく場所でのご使用にもおすすめです。
生地性能帯電
1箱
39,600 税込43,560
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主にインナー用のキャップとして使用されます。
サイズフリー ブルー 生地性能帯電防止
1箱
118,800 税込130,680
102日以内出荷

主にインナー用のキャップとして使用されます。
サイズフリー ホワイト 生地性能帯電防止
1箱
118,800 税込130,680
102日以内出荷

伸縮性と帯電防止性にすぐれています。 クリーンルーム用。
粉有無パウダーフリー 材質塩化ビニール 滅菌未滅菌(食品分野での使用には不適格です) 全長(mm)約230
1袋
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束バンドを使用せず、ビスで確実・強固な固定が、素早く簡単に行えます。パネルシャーシに固定して導電性インシュロックタイと同様、ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。
結束径(Φmm)4.5 仕様運用ビス:M4
1袋
5,990 税込6,589
12日以内出荷

TGK(東京硝子器械)化学防護服 5着
摩擦に強くフィルムよりも強い4層構造不織布を基本素材として使用しています。 過酷な条件の作業現場においても、素材性能を維持し、防護性を確保します。 素材だけでなくファスナー部も完全焼却可能です。焼却しても本体から有害物質は一切排出されず、化学変化を起こす物質も含まれておりませんので、使用後も安全に処分していただけます。 縫製段階で帯電防止加工済みですので、適切なアースが行なわれていれば、電 荷からも安全が保たれます。 NP308は左胸・右腰にポケット付タイプです。 JIST 8115 タイプ5・6適合品
シリーズピュアプロテクター N300シリーズ 目付(g/m2)56 厚さ(mm)0.36 引張強度(N)タテ120/ヨコ60、タテ61/ヨコ51.4 耐水性(mm)1020 透湿度(g/m2・h)460 JIS規格JIS T 8115 (タイプ 5・6)適合品 色(本体)ホワイト
1袋
6,990 税込7,689
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)