9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
1個
特価
33,900 税込37,290
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。
精度(℃)50~320、±10 材質(止具)SUS 316 仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き 材質SUS316L
1台
37,700 税込41,470
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)液体加熱投込みヒーター
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
電圧(3相)200V 仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
1個
71,200 税込78,320
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)温調付投込みヒーター
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番052-61-03-11 質量(kg)6 温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120) 材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装) 電源プラグ無し 発熱密度(W/cm2)10 適用電線断面積(mm2)3.5
1本
331,500 税込364,650
10日以内出荷

ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
容量(kW)5 外径(Φmm)300 電圧(3相)220V 首下長(mm)1000 TGK品番728-61-04-03 型式YSH-C5EWP 発熱長(mm)200 仕様YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーター
1個
79,900 税込87,890
7日以内出荷

温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m 電圧(V)200 三相 仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット 材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ) ヒーター寸法(mm)Φ12/3本 材質(パッキング)ノンアスベスト(t20) JIS規格呼び径50、呼び圧力5K 温度調節範囲(℃)32~110 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 発熱密度(W/cm2)7.5
1本
178,000 税込195,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)スキマヒーター
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2 ガードSUS304 電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
1台
64,960 税込71,456
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)