11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)150×200 厚さ(μm)50 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-12 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150 厚さ(μm)50 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-11 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷

静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や保管棚のマットとしてマルチにご利用いただけるマットです。電気表面抵抗値は1×10★7☆Ω以下。 表面は特殊加工で光の反射を軽減します。 RoHSII対応。
厚さ(mm)1.5 グリーン 材質導電性ゴム
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-301N
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m) TGK品番0000-60-93-04 質量(g)1300 入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω) 表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可> センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能 温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146 電源電圧(V)AC100 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事) 温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方 温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可> 出力形式SSRによる電圧出力
1本
43,100 税込47,410
3日以内出荷

半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)200×300 厚さ(μm)50 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-13 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)非帯電袋 100枚
半導体製品を静電気による障害から守ります。
表面抵抗値(Ω)表面抵抗値:1×1011(20℃、50%RH) 材質帯電防止PE
1袋
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150 厚さ(μm)100 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-01 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)非帯電袋300×450 50μm
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450 厚さ(μm)50 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-14 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)非帯電袋300×450 100μm
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450 厚さ(μm)100 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-04 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)静電気除去バンド
特殊加工した繊維で人体に帯電した静電気をコロナ放電する。
本体寸法(mm)30×220 本体質量(g)7
1本
2,390 税込2,629
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノンパウダー。 巻きタイプで装着脱着が簡単に出来ます。 無塩素・無硫黄加硫製品ですので貴金属などへの腐食はありません。 表面抵抗1010~1011Ω/sq.で、静電気による電子部品などへの影響を低減します。
長さ(mm)60 厚さ(mm)0.1 入数(枚)1000 粉有無
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)