静電防止万能指サックです。
工業現場や事務作業などさまざまなシーンで活躍。
オイル・グリスや薬品の耐性に優れます。
色青
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1±0.02
長さ(mm)68±3
機能静電気防止、耐薬品性
作業性のよいすべり止め付きで、万能型の天然ゴム製指サックです。
肉厚が厚いため、指先を保護して長時間の使用に充分耐えられます。
タイプすべり止め付き 一般タイプ
厚さ(mm)0.42
入数(枚)100
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。
ノンパウダータイプ。
材質ニトリル
厚さ(mm)0.14±0.02
長さ(mm)48±3
表面抵抗値(Ωcm)5×1010~1011
入数(枚)500
機能静電気防止、耐油性、高強度
粉有無無
指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。
体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。
色イエロー
長さ(mm)70
厚さ(mm)0.10
材質天然ゴム(NR)
入数(枚)500
機能静電気防止
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス
長さ(mm)70±5
表面抵抗値(Ωcm)1010
厚さ(mm)0.10±0.02
仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色ピンク
品番ASP
機能静電防止
全長(cm)7±0.5
関連キーワード