「採水器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000
タイプPE製ディスポタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400
TGK品番919-80-70-02
型式IS-400
全長(mm)600
径(Φmm)Φ40
1個
¥34,900
税込¥38,390
5日以内出荷
分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
採水量(mL)500
TGK品番007-80-71-16
材質SUS316
タイプボムタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300
1本
¥124,900
税込¥137,390
6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200
TGK品番919-80-70-01
型式IS-200
全長(mm)600
径(Φmm)Φ30
1個
¥40,900
税込¥44,990
当日出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600
TGK品番919-80-70-03
型式IS-600
全長(mm)600
径(Φmm)Φ50
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400
TGK品番919-80-70-04
型式ISM-400
全長(mm)750
径(Φmm)Φ40
1個
¥79,900
税込¥87,890
6日以内出荷
JIS K0102準拠
水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
河川などの任意の深さから、採水する時に使用するもので、ガラスびんのフタを開閉する金具と、操作する鎖が付いており、底のおもりを沈めて採水します。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
関連キーワード