接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1本
¥396
税込¥436
3日以内出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質SUS316
シャフト径(Φmm)8
1本
¥6,890
税込¥7,579
3日以内出荷
シャーレに、各種の菌を均一に広げるための道具です。
全長(mm)155
材質硬質硝子
外径(Φmm)4(硝子棒)
1袋
¥2,831
税込¥3,114
3日以内出荷
10本ずつ袋に入っています。
培養面にフィットしやすいよう柄部分に角度をつけてあります。
全長(mm)約130
滅菌電子線滅菌済
材質ポリスチレン(PS)
1袋
¥19,900
税込¥21,890
3日以内出荷
オイルバスを直接、台に乗せることができます。
有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。
内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。
固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400
モーターインダクションフィードバック制御
撹拌容量(L)0.05~3
外形寸法(mm)154×181(230)×123H
付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個
TGK品番692-63-07-31
質量(kg)3
電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)
磁力5500G(希土類ネオジウム)
プレート寸法(Φmm)128
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。
動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。
長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。
外部出力コンセント7A付きです。
オイルバスの高温撹拌に使用できます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個
TGK品番692-63-08-52
質量(kg)5
外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く)
電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)
モーターインダクションフィードバック制御
プレート寸法(Φmm)164
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可
容量(mL)1.5
種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本
滅菌EOG滅菌
入数50組
オートクレーブの可否不可
1箱
¥8,090
税込¥8,899
3日以内出荷
関連キーワード