17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
寸法(Φmm)9、20
1個
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)攪拌子十字切込型 9Φ×6H
用途分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。 仕様分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。 TGK品番007-17-34-51
1個
455 税込501
当日出荷

TGK(東京硝子器械)攪拌子試験管用
試験管用です。
TGK品番007-17-35-14 先端形状半丸底テーパー付き
1個
1,030 税込1,133
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)攪拌子取出棒 TF製 370mm
攪拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
TGK品番678-17-65-01
1個
4,130 税込4,543
3日以内出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine ホットスターラー
F-202型の姉妹品。 強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1300 付属品撹拌子(40mm)×1個 TGK品番692-63-07-12 質量(kg)6.5 外形寸法(mm)310×324×150H 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)60~250 プレート寸法(mm)305×305 撹拌容量(mL)50~3000
1台
151,000 税込166,100
3日以内出荷

長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。 背面には、出力コンセントを設置しています。 断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。 付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500 撹拌容量(L)0.1~10 TGK品番692-63-07-41 材質SUS304、断熱台付き 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)258×285×104H 電源AC100V 1A 50/60Hz モーターくまとり形 制御電圧制御、電磁ブレーキ使用 外部出力AC100V 7A
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineホットスターラー
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500 付属品撹拌子(30mm)×1個 TGK品番692-63-07-09 質量(kg)2.7 外形寸法(mm)184×200×114H 電源AC100V 50/60Hz 3A 温度範囲(℃)60~250 プレート寸法(mm)175×160 モーターくまとり形 撹拌容量(mL)50~3000
1台
53,900 税込59,290
3日以内出荷

耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 強力なフェライト磁石を使用しております。 電磁ブレーキで低速が安定。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~2000 電源AC100V 50/60Hz 2A モーターくまとり形 制御位相制御 撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 付属品撹拌子(30mm)×1個 TGK品番692-63-07-11 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm) 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 モーターインダクション 温度精度±0.1℃(安定時) 撹拌容量(mL)50~3000
1台
120,000 税込132,000
3日以内出荷

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。 冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
電源AC100V 50/60Hz 1A モーターDC小型 制御電圧制御 撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプデジタル モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御 マグネットネオジム・希土類 外形寸法(mm)183×206×84 質量(kg)1.9 電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで) 使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと 付属品撹拌子(40mm)×1 仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプアナログ モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御 マグネットネオジム・希土類 外形寸法(mm)183×206×84 質量(kg)1.9 電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで) 使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと 付属品撹拌子(40mm)×1 仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
39,700 税込43,670
3日以内出荷