40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小目盛(℃)1 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)共通温度計
設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
37,620 税込41,382
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,885 税込3,174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300 外径(Φmm)7 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
23,760 税込26,136
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般測定用センサー 仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売) TGK品番359-70-23-05 型式MC-K7101 スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース 使用温度(℃)-100~+700 形状(mm)3.2Φ×250
1個
14,300 税込15,730
6日以内出荷

乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01 材質本体/ ABS樹脂 寸法(mm)90×30×301 質量(g)260 温度測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)±1 アズワン品番1-627-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類温度計1本 適合-10~+42℃(0.5℃)
1本
6,990 税込7,689
10日以内出荷

1個
13,266 税込14,593
5日以内出荷

1台
24,520 税込26,972
17日以内出荷




クリップ状になっており、ビーカーなどに簡単に取付けられます。また、チューブホルダーとしてもご使用できます。
用途使用可能な温度計の外径範囲:10mmまで 乳白 材質本体はPP製、温度計ホールド部分はシリコンゴム製
1袋
1,980 税込2,178
当日出荷

TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計脚長
一般の棒状温度計に比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場等の各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
直径(Φmm)6.1 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛
1本
9,694 税込10,663
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC15 TGK品番371-13-50-21 高さ(mm)57 全高(mm)51 最大外径(mm)20
1個
2,970 税込3,267
3日以内出荷

1箱(5巻)
2,490 税込2,739
3日以内出荷

1台
137,300 税込151,030
5日以内出荷

通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。 アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。 黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
種類セット 適合ACアダプター付き
1台
132,660 税込145,926
5日以内出荷

1個
7,990 税込8,789
10日以内出荷

用途静止表面用(中温) 仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売) TGK品番359-70-23-09 型式MC-K7301 スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース 使用温度(℃)0~+600 形状(mm)25Φ×185
1個
20,100 税込22,110
6日以内出荷

用途アスファルト用(取手樹脂) TGK品番359-70-23-08 型式MC-K7106 使用温度(℃)0~+300 形状(mm)5.0Φ×250
1個
17,700 税込19,470
6日以内出荷

1個
839 税込923
7日以内出荷

1個
14,900 税込16,390
10日以内出荷

用途標準センサー 仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売) TGK品番359-70-23-04 型式MC-K7100 スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース 使用温度(℃)-100~+300 形状(mm)2.3Φ×150
1個
11,300 税込12,430
6日以内出荷

1本
9,390 税込10,329
3日以内出荷

1本
12,500 税込13,750
3日以内出荷

低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。 炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。 小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200 ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L 素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式 リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m 温度(℃)0~200
1本
18,117 税込19,929
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200 ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm)2 最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
18,612 税込20,473
24日以内出荷

感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200 ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm)2 最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
17,028 税込18,731
24日以内出荷

感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200 ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm)2 最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
17,028 税込18,731
24日以内出荷

感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200 ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm)2 最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
17,028 税込18,731
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineクールスターラー
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組 TGK品番692-63-10-09 質量(kg)12 外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む) 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-3~+80 モーターDC形 温度精度±0.5℃ 槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能) 撹拌容量(mL)50~1000 温度調節デジタルPID制御
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FineコントローラーSSR
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280 制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き) 定格電流(A)30 発熱体カンタル線・ニクロム線 インパルス電圧(V)DC4~12
1台
139,000 税込152,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

型式-3967。温室・ビニールハウスなどの温湿度管理に。・湿度目盛りが大きく表示されています。 精度-温度±2℃・湿度±5%(at15~25℃)・寸法-150Φ×32mm・重量-140g
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 TGK品番359-88-08-01 温度表示方式アナログ
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200 ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm)2 最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
18,612 税込20,473
24日以内出荷

感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200 ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm)2 最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
18,612 税込20,473
24日以内出荷

感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200 ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm)2 最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
17,028 税込18,731
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineオイルバス
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具 温度範囲(℃)Rt+5~199 温度精度±0.5~1℃(撹拌時) 材質(バス)SUS304 温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200 ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ) 長さ(mm)2 最高温度(℃)200(縦/横共通)
1本
18,612 税込20,473
24日以内出荷