「架台」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。
必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
適合FU-1008CB用
1個
¥48,100
税込¥52,910
10日以内出荷
外径(Φmm)12
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
外径(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
付属品雄ネジ、ナット、座金
長さ(mm)1500
外径(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
付属品雄ネジ、ナット、座金
ねじ(mm)直径:約10長さ:約19
1本
¥4,950
税込¥5,445
3日以内出荷
外径(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
5個の受孔があります。
床寸法(mm)340×H50
受孔の間隔(mm)62
本体質量(g)約1500
支柱径(Φmm)13まで可能
材質鋼鉄製 焼付塗装仕上げ
1台
¥14,454
税込¥15,899
3日以内出荷
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
TGK品番561-55-17-04
型式地震対策用金具ベースストッパー
1個
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。
長さ(mm)600
外径(Φmm)12
材質ステンレス(SUS304)
付属品雄ネジ、ナット、座金
本体質量(g)194
ねじ(mm)直径:10溝のピッチ:1.5
1本
¥2,633
税込¥2,896
3日以内出荷
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
ローラーの間隔が調整可能なので、300Φポットも使用可能な、小型強力タイプです。長時間の安定回転を実現し、ラボユースに最適です。
付属品安全カバー
TGK品番0000 30 70 02
型式MF-1
質量(g)25
外形寸法(mm)440×300×280
回転数(min-1[r.p.m])50~1000
電源(AC V)100
タイマー時間100時間
ローラー寸法(Φ×L)mm25×300
1台
¥479,000
税込¥526,900
31日以内出荷
関連キーワード