「極細」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。
電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。
発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。
多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。
タイプウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
耐熱性と耐薬品性にすぐれています。
耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。
材質理化学配管用(PEEK極細チューブ)
チューブ長さ(m)50
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥7,366
税込¥8,103
13日以内出荷
帯電極細フィルター入りで、細かな飛沫もキャッチし、粉じん用としてもご使用頂けます。
ノーズブリッジ(鼻当て材)が顔にぴったりフィットし、息漏れを軽減します。
ノーズブリッジの素材にはポリエチレン樹脂を採用しており、金属を一切使用していません。
ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。
国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。
材質マスク本体/ポリプロピレン・ポリエステル、 ノーズブリッジ/ポリエチレン、 耳部/ポリエステル・ポリウレタン
タイプ使い捨て衛生マスク
フィルターエコノミー
機能金属フリー
対象粉塵・飛沫
1箱(100枚)
¥1,584
税込¥1,742
当日出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥9,702
税込¥10,672
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥8,118
税込¥8,930
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥7,366
税込¥8,103
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥5,782
税込¥6,360
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥9,702
税込¥10,672
24日以内出荷
宝石、貴金属、眼鏡、時計など何でもさらっと拭くだけで驚くほどきれいになります。
指紋などの油汚れには特に効果があります。
別売のポリッシングクロスで汚れを落とした後のつや出しにも適しています。
材質超極細繊維(ポリエステル65%、ナイロン35%)
シートサイズ(mm)125×195
1袋
¥4,290
税込¥4,719
6日以内出荷
超極細のフッ素樹脂チューブです。
耐薬品性に優れています。
用途光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など
長さ(m)10
材質PFA
手のひらにトレシーの超極細繊維トリコットを採用しました。
半導体・FPD・光ディスク・薬品製造装置のメンテナンスやクリーンルーム内の清掃に最適です。
汚れても、洗浄すれば拭浄能力が回復し、繰返し使用が可能です。
材質ポリエステル100%
ラベルやバイアル、および紙製容器用の永久マーカーです。極細タイプです。
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260
素線径(mm)0.1Φ
外形寸法(mm)0.42×0.68
リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)260
1本
¥5,782
税込¥6,360
28日以内出荷
洗剤や薬品なしで汚れや油膜を強力に拭取ります。
1本の糸がほとんど肉眼で見えないような超極細繊維320本によって構成されています。1本の糸を構成している超極細繊維は鋭角な断面を有しています。
シートサイズ(mm)330×500
組成ポリエステル50%、ナイロン50%
1枚
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
超極細のシリコーンチューブです。
材質シリコン
超極細繊維で、ミクロン単位のホコリまで拭取ります。
指紋・油膜など、油性汚れもキレイに拭取ります。
超極細繊維はやわらかく、フィルムをキズつけることがありません。
綿の1/10の帯電量で、静電気防止。
強度の高いポリエステルとナイロンの長繊維で、糸クズが発生しません。
通気性が良く、汗をかきません。また何度でも水洗いできます。
入数(双)1
機能静電気防止・通気性
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)60
フィルター直径(Φmm)40
足外径(Φmm)9
外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150
材質ガラス
全高(mm)150
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)30
フィルター直径(Φmm)30
外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62
材質ガラス
全高(mm)62
足外径(Φmm)28
カラム内径(Φmm)20
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 透明共通(雌):19/38
カラム内径(Φmm)10
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 共通:15/25
コックPTFEコック
カラム内径(Φmm)10
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 透明共通(雌):15/25
カラム内径(Φmm)30
カラム長さ(mm)500
摺合せ上部 共通:29/42
コックPTFEコック
カラム内径(Φmm)20
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 共通:19/38
コックPTFEコック
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)1200
フィルター直径(Φmm)130
足外径(Φmm)22
外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370
材質ガラス
全高(mm)370
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)750
フィルター直径(Φmm)110
足外径(Φmm)18
外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305
材質ガラス
全高(mm)305
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)55
フィルター直径(Φmm)40
外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70
材質ガラス
全高(mm)70
足外径(Φmm)33
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)140
フィルター直径(Φmm)65
足外径(Φmm)12
外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185
材質ガラス
全高(mm)185
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)30
フィルター直径(Φmm)30
足外径(Φmm)8
外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125
材質ガラス
全高(mm)125
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40
フィルター直径(Φmm)25
足外径(Φmm)7
外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125
材質ガラス
容量(mL)40
全高(mm)125
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20
フィルター直径(Φmm)20
足外径(Φmm)6
外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100
材質ガラス
容量(mL)20
全高(mm)100
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)450
フィルター直径(Φmm)90
足外径(Φmm)16
外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230
材質ガラス
全高(mm)230
表面材にリントの出にくい不織布を採用したクリーンエリア用マスクです。
超極細繊維フィルターが、細かい粉塵や飛沫を強力に捕集します。
吸気抵抗が低く、着用時の息苦しさが抑制されています。
マスク上部の樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減し、装着感が高まります。
部材に金属類をいっさい使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
自己発塵の少ないフィルム状のゴムを採用しています。
用途クリーンエリア用
吸気抵抗(Pa)3.3
フィルターエコノミー
機能金属フリー
対象粉塵・飛沫
捕集効率(%)87.3
1箱(50枚)
¥1,490
税込¥1,639
10日以内出荷
しなやかさを追求した、衛生的な刷毛です。
毛のやわらかさは、「スーパーソフト」と「ソフト」の2種類です。
抗菌剤入りのプラスチックハンドルです。
全長(mm)260
耐熱温度(℃)80
毛丈(mm)45
材質(毛)PBT樹脂毛
カラム内径(Φmm)15
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 共通:19/38
コックPTFEコック
カラム内径(Φmm)15
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 透明共通(雌):19/38
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl
使用温度範囲(℃)0~60
抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)
ケーブル長(m)5
キャップベークキャップ
ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)
電極Ag-Agcl
端子BNC
関連キーワード