「樹脂 粒子」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(100個)
9,504 税込10,454
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
1個(1000個)ほか
17,820 税込19,602
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ポリキャップ36HD 5.0μm
疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。
穴径(μm)5 TGK品番996-40-93-48
1個
8,498 税込9,348
24日以内出荷

PM2.5重量測定用に開発された米国EPA認定フィルターです。・取扱に便利なPP製サポートリング付きで接着剤や粘着剤は使用していません。・湿度、温度変化による重量変動はすべてEPA規定内です。・フィルター1枚毎に連続番号がついていますのでトラッキングが簡単です。・クリーンルームにて生産していますので、粒子コンタミもEPA規定内です。 フィルタ材質-PTFE・サポートリング材質-PP製・厚さ-40±10μm・捕集効率->99.7%(0.3μmDOPテストによる)・湿気による重量変化-<10μg 湿度35~40%時・最大圧損値-30cmH2O coL.、16.67L/min・重量変動-≦20μg・粒子によるコンタミネーション-≦20μg・温度変化による安定性-40±2℃加熱<20μg
穴径(μm)2 TGK品番996-41-07-11 直径(Φmm)46.2Φ
1ケース(50枚)
81,980 税込90,178
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ナフロンペースト 65cc入
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
容量65mL (約100g) 最高使用温度(℃)260 色調白色 塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
1個
9,398 税込10,338
11日以内出荷