長さ(m)10
材質PTFE
仕様価格は長さ10m当りです。
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
仕様1000×1000mmと、1220×1220mmもあります
共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。
反りは発生します。
幅(mm)200
長さ(mm)200
厚さ(mm)0.7
公差-0.+30
厚さ公差(mm)±0.12
寸法(mm)200×200
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.6
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。
用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6
材質PTFE製
オーブンや電子レンジ等幅広くご使用いただけます。
両面シリコーン樹脂加工でも、表も裏も使用できます。
食品がシートにくっつかないので、料理が型崩れしません。
適度に蒸気を通し、蒸し料理にも使用できます。
料理から出た水分や油分を通さないので、調理器具等のお手入れが簡単です。
耐熱温度(℃)250(20分)
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙
幅(cm)33
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。
用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質PTFE製
1枚
¥48,900
税込¥53,790
10日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
関連キーワード