Fine定量送液ポンプTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。
チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。
チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。
セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。
チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。
正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切替可能モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)質量(kg)約3.1電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)