カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • ポリタンク/扁平缶(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • プラテック(7)
  • 瑞穂化成工業(23)
  • 岩谷マテリアル(2)
  • アズワン(27)
  • 伸和(5)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • EBM(江部松商事)(2)
  • 三宅化学(1)
  • 千曲化成(1)
  • エスコ(12)
  • アース製薬(9)
  • TRUSCO(8)
  • アクアシステム(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 共立機巧(5)
  • コダマ樹脂(5)
  • エム・あい(4)
容量(L)
  • 5~6未満(1)
  • 9~10未満(4)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水缶」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活栓付き角型びん 高密度PE製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん 高密度PE製TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
蒸留水用に適します。半透明。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん PP製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PP製TGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん PC製 TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PC製TGK(東京硝子器械)
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
フッ素加工活栓付角型びん TGK(東京硝子器械)フッ素加工活栓付角型びんTGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷から35日以内出荷
フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
ハンディ缶 PE製 TGK(東京硝子器械)ハンディ缶 PE製TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン樹脂)1目盛(mL)1000口内径(Φmm)32
レバー式ハンドポンプ TGK(東京硝子器械)レバー式ハンドポンプTGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1個
10日以内出荷
レバー式で吐出操作が軽減されます。 TGT-490Sは外装とピストンがフッ素樹脂製なので、耐薬品性がより高いです。 吸引チューブは二重筒の伸縮性式で缶の深さに対応します。 付属延長吸引チューブをつけるとドラム缶などの深い缶にも対応します。 水・ガソリン・軽油・潤滑油等にも使用可能です。
付属品延長吸引チューブ全長(mm)1250規格アダプター:NPT2インチ、NPT1/4インチノズル長(mm)210
防毒マスク GM76-S 本体 TGK(東京硝子器械)防毒マスク GM76-S 本体TGK(東京硝子器械)
2,420税込2,662
1個
3日以内出荷
最も吸収缶の種類が多いので、多様な現場に対応。 撥水・撥油の外付フィルタLB(区分1)、L2B(区分2)を併用することで、気体・液体・固体が混在する現場で使用可能。(別売)
質量(g)155以下規格国家検定合格品 型式検定合格番号第TN304号仕様低濃度用(ガス濃度0.1%以下)タイプ半面タイプ
水缶特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 水缶
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら