「注射器 ガラス」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒先横口 材質硬質ガラス 先端形状ルアーロック式
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)シリンジ NS
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
1箱(25本)ほか
11,880 税込13,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45 仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2 TGK品番996-40-90-24 滅菌済×
1セット(100個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45 仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
1ケース(50個)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm) メンブランPVDF
1ケース(50個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)8100用シリンジ
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。 滅菌なし
1箱(50本)ほか
15,840 税込17,424
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(100個)
24,750 税込27,225
5日以内出荷

1セット(100個)
24,750 税込27,225
5日以内出荷

オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。 TGK品番702-12-24-11 型式SG-ZA(SG-Z用アタッチメント)
1個
2,300 税込2,530
5日以内出荷


1本
7,290 税込8,019
6日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1ケース(50個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリンジ10mL用分配管
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE 容量(mL)10
1本
14,900 税込16,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)13mmシリンジF PVDF0.2
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2 仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
1ケース(50個)ほか
26,980 税込29,678
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)13mmシリンジF PSF 0.45μm
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45 仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
1セット(100個)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UNFシリンジ
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。 1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
1本
21,000 税込23,100
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mL
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
8,298 税込9,128
10日以内出荷

1袋
5,190 税込5,709
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)互換針F型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状標準針細 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)
1箱
7,190 税込7,909
3日以内出荷

耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)150 滅菌滅菌済み
1箱
10,400 税込11,440
当日出荷

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済 ケース入数(本)50
1ケース(50本)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)互換針61型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状GAN ガス分析用 針長(mm)30 外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
9,090 税込9,999
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針A型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状標準針太 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ミニユニ PVDF0.45μm 百個
HPLCオートサンプラー専用に開発したフィルター付きバイアル。フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。・ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
穴径(μm)0.45 TGK品番996-04-35-03 材質(フィルター)PVDF 入数100
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2 仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製 TGK品番996-40-91-07 滅菌済×
1ケース(50個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ミニユニ PTFE0.45μm 百個
HPLCオートサンプラー専用に開発したフィルター付きバイアル。フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。・ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
穴径(μm)0.45 TGK品番996-04-35-05 材質(フィルター)PTFE 入数100
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45 仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製 TGK品番996-40-91-06 滅菌済×
1ケース(50個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2 仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製 TGK品番996-40-91-05 滅菌済×
1ケース(50個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.45 仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PE TGK品番996-40-94-17 材質(フィルター)PTFE
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100X
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプ ディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル 運転モード注入のみ プログラム機能搭載(最大99Steps) 最大流量6964349μL/時 使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%) 寸法(cm)W24×D19.5×H12.5 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:± 容量(mL)0.5μL~60
1台
469,000 税込515,900
6日以内出荷


スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。 注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。 上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。 多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。 真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3 目盛間隔(mL)0.025 材質(チューブ)シリコン 材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮 付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書 仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
27,400 税込30,140
4日以内出荷

注射器用ブラシです。
トラスコ品番363-3087 全長(mm)330 毛丈(mm)35 適合容量(mL)50 型番H-17F
1本
539 税込593
翌々日出荷

シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.45 仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PE TGK品番996-40-94-04 メンブランPTFE
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

シリンジとフィルターが一体となったシリンジ不要のろ過ユニット。フィルターがハウジングから外れることはないので、手との接触を嫌う有毒溶液のろ過に適しています。
穴径(μm)0.2 仕様ハウジング材質:PP、プランジャ材質:PE TGK品番996-40-94-16 材質(フィルター)PTFE
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
ケース入数(本)50
1個
10,400 税込11,440
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)