1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。
外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100
規格中口ロック先
先端形状ロック
筒先中口
1本
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
耐薬品性にすぐれています。
挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。
使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)150
滅菌滅菌済み
1箱
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済
ケース入数(本)50
TGK品番702-12-29-12
型式88-SBR
品名シリンジB(1300μl)
1セット(100個)
¥24,750
税込¥27,225
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-11
型式88-SAR
品名シリンジA(520μl)
1セット(100個)
¥24,750
税込¥27,225
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
滅菌なし
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
全長(mm)150
TGK品番047-25-25-01
摘要未滅菌
ケース入数(本)50
1個
¥9,790
税込¥10,769
3日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
ケース入数(本)50
耐薬品性にすぐれています。
挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。
使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)180
滅菌未滅菌
1箱
¥10,200
税込¥11,220
5日以内出荷
スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。
注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。
上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。
多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。
真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3
目盛間隔(mL)0.025
材質(チューブ)シリコン
材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮
付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書
仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
¥27,400
税込¥30,140
4日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。
シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。
薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状ルアーロックシリンジ用
針長(mm)50
外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
24日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
関連キーワード