商品豆知識
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。
外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100
規格中口ロック先
先端形状ロック
筒先中口
1本
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。
使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)150
滅菌滅菌済み
1箱
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済
ケース入数(本)50
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
TGK品番702-12-29-12
型式88-SBR
品名シリンジB(1300μl)
1セット(100個)
¥24,750
税込¥27,225
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-11
型式88-SAR
品名シリンジA(520μl)
1セット(100個)
¥24,750
税込¥27,225
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
滅菌なし
スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。
注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。
上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。
多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。
真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3
目盛間隔(mL)0.025
材質(チューブ)シリコン
材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮
付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書
仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
¥27,400
税込¥30,140
4日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
ケース入数(本)50
耐薬品性にすぐれています。
挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。
使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)180
滅菌未滅菌
1箱
¥10,200
税込¥11,220
5日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
全長(mm)150
TGK品番047-25-25-01
摘要未滅菌
ケース入数(本)50
1個
¥9,790
税込¥10,769
10日以内出荷
注射器用ブラシです。
トラスコ品番363-3087
全長(mm)330
毛丈(mm)35
適合容量(mL)50
型番H-17F
1本
¥539
税込¥593
翌々日出荷
材質(柄部)針金
材質(毛)白・純毛
適合容量(mL)100
全長(mm)400
直径(Φmm)45
材質(柄部)針金
材質(毛)白・純毛
毛幅(mm)120
1本
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
適合容量(mL)100
全長(mm)400
直径(Φmm)45
材質(柄部)ビニール巻
材質(毛)白・純毛
毛幅(mm)120
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
関連キーワード