カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
    • ディスポシリンジ(4)
    • シリンジ用二ードル/チップ(1)
    • マイクロシリンジ(2)
  • 医療(3)
    • 注射・輸液管理(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(2)
  • 都北医療器製作所(3)
  • HENKE(1)
  • ハミルトン(13)
  • 武蔵エンジニアリング(5)
  • ミラック光学(3)
  • 扶桑精機(3)
  • (1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
  • 大阪ケミカル(38)
  • ナリカ(30)
  • アズワン(28)
  • トップ(19)
  • TERMO(テルモ)(17)
  • ケニス(16)
  • S.G.E(16)
  • アイネックス(15)
  • VAN(翼工業)(11)
  • アイシス(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注射針」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注射器用ブラシ 50ml針金柄 TGK(東京硝子器械)注射器用ブラシ 50ml針金柄TGK(東京硝子器械)
539税込593
1本
翌々日出荷
注射器用ブラシです。
トラスコ品番363-3087全長(mm)330毛丈(mm)35適合容量(mL)50型番H-17F
VAN金属連結針 ロック基 TGK(東京硝子器械)VAN金属連結針 ロック基TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1本
8日以内出荷から17日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。 シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。 薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
互換針 ガス分析用 GLL用 TGK(東京硝子器械)互換針 ガス分析用 GLL用TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状ルアーロックシリンジ用針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)8連シリンジインジェクターTGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1本
48日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)8連シリンジインジェクターTGK(東京硝子器械)
107,000税込117,700
1組
48日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
IMGディスポピンセット 滅菌済 TGK(東京硝子器械)IMGディスポピンセット 滅菌済TGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1ケース(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済ケース入数(本)50
IMGディスポピンセット 未滅菌 TGK(東京硝子器械)IMGディスポピンセット 未滅菌TGK(東京硝子器械)
10,400税込11,440
1個
4日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
ケース入数(本)50
ディスポピンセット 未滅菌 TGK(東京硝子器械)ディスポピンセット 未滅菌TGK(東京硝子器械)
9,790税込10,769
1個
3日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
全長(mm)150TGK品番047-25-25-01摘要未滅菌ケース入数(本)50
ルアーロック注射筒 白硬質(class1) TGK(東京硝子器械)ルアーロック注射筒 白硬質(class1)TGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
筒先横口材質硬質ガラス先端形状ルアーロック式
8100用シリンジ TGK(東京硝子器械)8100用シリンジTGK(東京硝子器械)
15,840税込17,424
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
シリンジ NS TGK(東京硝子器械)シリンジ NSTGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1箱(25本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
8ch用シリンジ B 100入 TGK(東京硝子器械)8ch用シリンジ B 100入TGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1セット(100個)
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-12型式88-SBR品名シリンジB(1300μl)
8ch用シリンジ A 100入 TGK(東京硝子器械)8ch用シリンジ A 100入TGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1セット(100個)
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-11型式88-SAR品名シリンジA(520μl)
工業用注射器 100mL TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mLTGK(東京硝子器械)
8,298税込9,128
1本
10日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
ソコレックスSH cla ピストル 0.025~0.3mL TGK(東京硝子器械)ソコレックスSH cla ピストル 0.025~0.3mLTGK(東京硝子器械)
27,400税込30,140
1本
4日以内出荷
スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。 注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。 上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。 多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。 真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3目盛間隔(mL)0.025材質(チューブ)シリコン材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
注射器用ブラシ 針金柄 TGK(東京硝子器械)注射器用ブラシ 針金柄TGK(東京硝子器械)
584税込642
1本
3日以内出荷
材質(柄部)針金材質(毛)白・純毛
ブラシ 注射器用 100mL 針金柄 TGK(東京硝子器械)ブラシ 注射器用 100mL 針金柄TGK(東京硝子器械)
949税込1,044
1本
3日以内出荷
適合容量(mL)100全長(mm)400直径(Φmm)45材質(柄部)針金材質(毛)白・純毛毛幅(mm)120
ブラシ 注射器用 100mL ビニール巻柄 TGK(東京硝子器械)ブラシ 注射器用 100mL ビニール巻柄TGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
適合容量(mL)100全長(mm)400直径(Φmm)45材質(柄部)ビニール巻材質(毛)白・純毛毛幅(mm)120
esディスポピンセット 滅菌済 50本 TGK(東京硝子器械)esディスポピンセット 滅菌済 50本TGK(東京硝子器械)
10,400税込11,440
1箱
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)150滅菌滅菌済み
esディスポピンセット 未滅菌 50本 TGK(東京硝子器械)esディスポピンセット 未滅菌 50本TGK(東京硝子器械)
10,200税込11,220
1箱
5日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)180滅菌未滅菌
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら