「洗浄ボトル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
仕様キャップ材質:PP
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
適合全容量共通(細口タイプ)
1個
¥19
税込¥21
当日出荷
薬品識別を容易にします。
容量(mL)500
高さ(mm)235
材質(本体)LDPE
胴径(Φmm)73.5
容量(mL)500mL用
TGK品番371-10-26-02
共通45/40
1本
¥9,590
税込¥10,549
6日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン
1目盛(mL)100
目盛あり
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
スクイズ性のあるボトルにトンガリノズルのついたスポイドボトル。
キャップの先端をカットして使用するタイプです。
材質(本体)LDPE
タイプ細口
内径(Φmm)10
材質(キャップ)PP
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。
静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト)
移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付き。
アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。
洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE
内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)LDPE
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250
TGK品番0330-10-21-41
形式ドレッセル式
共通34/32
管径(Φmm)(接続管)8
1セット
¥31,185
税込¥34,304
3日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)500
TGK品番0330-10-21-42
形式ドレッセル式
共通45/40
管径(Φmm)(接続管)9
1セット
¥38,610
税込¥42,471
3日以内出荷
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)250
種類セット
共通摺合せ寸法(TS)34/32
径(Φmm)8(接続管)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)500
種類セット
共通摺合せ寸法(TS)45/40
径(Φmm)10(接続管)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)500用
種類中管のみ
共通摺合せ寸法(TS)45/40
径(Φmm)10(接続管)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)250用
種類中管のみ
共通摺合せ寸法(TS)34/32
径(Φmm)8(接続管)
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
形式ムエンケ式
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
形式ウォルター式
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250
TGK品番0330-10-24-41
形式市瀬式
共通34/32
管径(Φmm)(接続管)8
1セット
¥35,739
税込¥39,313
10日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)500
TGK品番0330-10-24-42
形式市瀬式
共通45/40
管径(Φmm)(接続管)9
1セット
¥43,263
税込¥47,589
10日以内出荷
注ぎやすく防滴仕様の容器です。
フタは液漏れに強く内フタは不要です。
ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。
PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ
適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ
材質PFA
※ガラスのボトルへ液を入れたままの状態で、長期保存は避けてください。接液部がガラスの分注器でアルカリ溶液をご使用の場合は、ご使用後に必ず洗浄してください。セットはびん(371-12-53-21、371-12-53-22、371-12-53-23、371-12-53-24、371-12-53-25、371-12-53-26、371-12-53-31、371-12-53-32、371-12-53-33)との組合せになります。
摘要GL-28キャップ付き
関連キーワード