「活栓」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二方コック・分液ロート用活栓
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
TGK品番602-21-45-21
品名活栓
チューブアダプター(軟質管・内径)6~8Φmm用付き
1本
¥6,798
税込¥7,478
19日以内出荷
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。
キャップタイプ83B
活栓付き
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
PTFEコック16
透明摺り平栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
容量(mL)100
摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:15/25、下部 透明共通:19/38
PTFEコック16
1個
¥30,492
税込¥33,541
3日以内出荷
透明摺り球栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし
球栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
容量(mL)200
摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:24/30、下部 透明共通:24/40
PTFEコック16
1個
¥36,333
税込¥39,966
3日以内出荷
平栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
Fine透明共通摺合せ吸引栓 の直管です。
PTFEコック付き
形状直管
吸引口外径(Φmm)8
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。
キャップタイプ83B
活栓なし
Fine透明共通摺合せ吸引栓 の曲管です。
PTFEコック付き
形状曲管
吸引口外径(Φmm)8
角度(°)60
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓PTFEコック付きタイプです。
透明摺り平栓 PTFEコック付き
目盛付き
目盛付き
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25
PTFEコック16
側管付き
目盛なし
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:19/38
PTFEコック16
側管付き
目盛なし
オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。
キャップタイプ83B
活栓付き
Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。
容量(mL)50
摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)
TGK品番330-15-66-11
形状頭栓:平栓
1本
¥25,740
税込¥28,314
3日以内出荷
カラム内径(Φmm)20
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 共通:19/38
コックPTFEコック
フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
カラム内径(Φmm)10
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 共通:15/25
コックPTFEコック
カラム内径(Φmm)20
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 透明共通(雌):19/38
仕様浮かないように活栓のプラグを下で押さえるものです。
蒸留水用に適します。半透明。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
カラム内径(Φmm)30
カラム長さ(mm)500
摺合せ上部 共通:29/42
コックPTFEコック
カラム内径(Φmm)10
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 透明共通(雌):15/25
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
目盛付き
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)100
胴外径(Φmm)35
胴長さ(mm)170
摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き
1個
¥40,887
税込¥44,976
24日以内出荷
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)50
胴外径(Φmm)30
胴長さ(mm)120
摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き
1個
¥38,610
税込¥42,471
24日以内出荷
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛付き
PTFEコック16
側管付き
目盛付き
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛付き
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25
PTFEコック16
側管付き
目盛付き
カラム内径(Φmm)15
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 共通:19/38
コックPTFEコック
高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。
底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。
底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。
本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。
活栓を溶接に取り付けることが可能です。
容量(L)20
全高(mm)348
サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250
キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3
質量(kg)1.4
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製
色本体・キャップ:ナチュラル
仕様●肩高(mm):320
1缶
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ