TGK品番602-21-45-21
品名活栓
チューブアダプター(軟質管・内径)6~8Φmm用付き
1本
¥6,798
税込¥7,478
19日以内出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
二方コック・分液ロート用活栓
仕様浮かないように活栓のプラグを下で押さえるものです。
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
PTFEコック16
透明摺り平栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
容量(mL)100
摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:15/25、下部 透明共通:19/38
PTFEコック16
1個
¥30,492
税込¥33,541
3日以内出荷
透明摺り球栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし
球栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
容量(mL)200
摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:24/30、下部 透明共通:24/40
PTFEコック16
1個
¥36,333
税込¥39,966
3日以内出荷
平栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
Fine透明共通摺合せ吸引栓 の直管です。
PTFEコック付き
形状直管
吸引口外径(Φmm)8
Fine透明共通摺合せ吸引栓 の曲管です。
PTFEコック付き
形状曲管
吸引口外径(Φmm)8
角度(°)60
カラム内径(Φmm)20
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 共通:19/38
コックPTFEコック
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓PTFEコック付きタイプです。
透明摺り平栓 PTFEコック付き
目盛付き
目盛付き
カラム内径(Φmm)10
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 共通:15/25
コックPTFEコック
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25
PTFEコック16
側管付き
目盛なし
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:19/38
PTFEコック16
側管付き
目盛なし
カラム内径(Φmm)30
カラム長さ(mm)500
摺合せ上部 共通:29/42
コックPTFEコック
Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。
容量(mL)50
摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)
TGK品番330-15-66-11
形状頭栓:平栓
1本
¥25,740
税込¥28,314
3日以内出荷
仕様平栓
付属品TFプラグ
付属品TFプラグ
仕様平栓
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
目盛付き
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)100
胴外径(Φmm)35
胴長さ(mm)170
摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き
1個
¥40,887
税込¥44,976
24日以内出荷
カラム内径(Φmm)15
カラム長さ(mm)300
摺合せ上部 共通:19/38
コックPTFEコック
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛付き
PTFEコック16
側管付き
目盛付き
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)50
胴外径(Φmm)30
胴長さ(mm)120
摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25
目盛付き
1個
¥38,610
税込¥42,471
24日以内出荷
透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛付き
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25
PTFEコック16
側管付き
目盛付き
Fine共通摺合せガラス器具について接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
コックガラスコック
関連キーワード