超音波ホッチキス QUPPATGK(東京硝子器械)5日以内出荷
超音波だからやけどの心配がなく、安全です。
消耗品がなく、リーズナブルな価格と省電力。
先端がシンプルでシールポイントが見やすくなっています。
奥行きがあるので幅広い用途に活躍。
開口部が広く作業性が良いです。
消耗品を使わないホッチキスです。
ACアダプタの搭載で海外でも変圧器は要りません。(プラグの交換は必要です。)
ホッチキス形状なので作業者がすぐに簡単に使えます。
周波数(kHz)57最大消費電力(VA)40最大出力(W)20質量(g)約1000(発振器本体)、約200(ハンドピース)、350(ACアダプタ)外形寸法(mm)179×183×66H(発振器本体)/36×125×54H(ハンドピース)、62×97×33H(ACアダプタ)電源(V)AC100~240(50/60Hz)ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5(電源コード長)ACアダプタ(定格出力)DC15V/3.3AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)コード長さ(cm)50(カール)