8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01 材質本体/ ABS樹脂 寸法(mm)90×30×301 質量(g)260 温度測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)±1 アズワン品番1-627-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
6,270 税込6,897
欠品中

1個
13,266 税込14,593
5日以内出荷

ゼンマイ式。一般製品。 通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類温度計1本 適合-10~+42℃(0.5℃)
1本
6,990 税込7,689
6日以内出荷



1台
24,520 税込26,972
17日以内出荷

1台
137,300 税込151,030
5日以内出荷

通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。 アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。 黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
種類セット 適合ACアダプター付き
1台
132,660 税込145,926
5日以内出荷