カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(61)
  • 八光電機(20)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • トーマス科学(12)
  • ヤマト科学(11)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
  • 三菱電機(7)
  • 日立(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 高須産業(4)
  • 三商(4)
  • ヤガミ(2)
  • 日伸理化(2)
  • 増田理化工業(2)
  • ケニス(2)
  • スリーハイ(2)
  • ディンプレックス(2)
  • 石井理化機器製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度過昇防止器」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fineデジタル式ホットプレート TGK(東京硝子器械)Fineデジタル式ホットプレートTGK(東京硝子器械)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260使用温度範囲(℃)50~250ヒーター容量(W)500プレート寸法(mm)200×200×25材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げTGK品番0692 61 05 01型式FHP-200AS質量(kg)4.7外形寸法(mm)254×266×160電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)使用環境温度(℃)5~35調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御使用環境湿度(%)80以内温度設定1℃単位
Fine水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器TGK(東京硝子器械)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター寸法(mm)135使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内表示デジタルヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常温度表示0.1℃単位温度精度±0.1℃(at 37℃)水槽容量(L)4.5使用環境温度5~35℃、湿度80%以内本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付温度設定0.5℃単位水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
Fine 過昇防止付き温度調節器 TGK(東京硝子器械)Fine 過昇防止付き温度調節器TGK(東京硝子器械)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。 デジタル設定。
TGK品番692-60-93-02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×165寸法(Φ×Lmm)(K熱電対複合型)5×200
Fine独立過昇防止温度調節器 STR-200TN本体 TGK(東京硝子器械)Fine独立過昇防止温度調節器 STR-200TN本体TGK(東京硝子器械)
119,500税込131,450
1台
3日以内出荷
単相200V 5kWの大容量負荷に対応。 独立デジタル過昇防止器および漏電ブレーカを搭載し安全にご使用いただけます。 P・I・D定値温度調節および簡易プログラム温度調節が可能(ランプ・ソークー体8ステップ) ※ランプを設定した場合は最大16ステップ相当
温度範囲(℃)0~750電源電圧単相AV200±10%制御方式SSRによる電圧出力、単相200V最大5kW(抵抗負荷)センサーK熱電対入力に対応使用環境条件温度:0~35℃/湿度:20~90%RH(結露なき事)消費電力100VA以下(ヒータ出力除く)外形寸法(mm)W160×D240×H157付属品電源ケーブル2m(先端はお客様で加工ください)仕様●設定温度範囲(℃):0~750(設定変更により最大1372まで変更可)
過昇防止装置特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら