原料の特殊ブレンド技術により薄肉化と強度を両立しました。。
細胞培養で使ったピペットやシャーレ、チップやチューブの滅菌廃棄用の袋です。
135℃/20分での処理が可能です。
色ナチュラル
材質ポリオレフィン
オートクレーブ可
厚さ(mm)0.05
仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。
オートクレーブ可
仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)
1袋
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。
121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。
破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
材質HDPE-PP製
仕様口締めタイ付き。
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。
ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。
用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
材質ポリエチレン(PE)
仕様滅菌済み
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。
ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。
用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
本体寸法(mm)150×230
適合容量(mL)収去・保存用710
材質ポリエチレン(PE)
仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み
1箱
¥25,500
税込¥28,050
8日以内出荷
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-03
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグのみ
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
液漏れが非常に少なく、132℃対応の滅菌袋としては業界唯一の二重バッグです。
プリオン関連の滅菌や通常滅菌時(121℃)の不慮の温度上昇に対応できます。
開けやすいように袋の口部分を外側へ折り返してあります。
口締め用タイ付き。
タイプ廃棄物滅菌用
本体寸法(mm)500×700
1袋
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
材質LDPE±0.5%
滅菌EOG滅菌済み
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-01
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグスタンド付き
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
入数(枚)50
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-02
寸法(mm)200W×300L
品名PAバッグスタンド付き
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
容量(mL)80
適合少量検体プレーンタイプ
バッグ寸法(mm)114×190
1袋
¥34,900
税込¥38,390
8日以内出荷
オートクレーブ滅菌・γ線滅菌に使用可能な結束バンドです。
高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても、タイの伸びや変形が少ないため、長時間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。
結束径(Φmm)最小:4.0最大:20.0
寸法(mm)全長:100mm幅:3.4
色ライトブラウン
材質ポリフェルサルホン(PPSU) 材質グレード:耐熱グレード(高温環境下)
常用温度(℃)-40~+160
仕様●UL難焼グレード(主原料):UL94V-O●環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー
1袋
¥27,200
税込¥29,920
10日以内出荷
電子線滅菌済み。
身の径(Φmm)90
ケース入数10枚×50袋
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです
ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです
ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
袋単位でガンマ線滅菌された使い捨てタイプのループです。
シャフト形状で四角形なので持ちやすく作業性に優れています。
密閉された梱包袋は、チャック付きのため開封後のごみ侵入を防ぐことができます。
滅菌ガンマ線滅菌済
材質AS樹脂
電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。
身の径(Φmm)90
身の高さ(mm)15
ケース入数10枚×60袋
材質ポリスチレン(PS)
1箱
¥9,290
税込¥10,219
3日以内出荷
滅菌済の使い捨てディスポループです。
ガスの炎に近づけても周りを汚染するようなことがありません。
滅菌ガンマ線滅菌済
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)220
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。
仕様寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
PPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バックです。
PP製であるため、耐薬品性に優れ、またオートクレーブにもかけられます。
8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。
表裏両面使用可能です。
滅菌品(1枚包装):ガンマ線滅菌済で1枚包装です。
無滅菌(20枚包装):チャック付袋に入っています。
材質ポリプロピレン(PP)
容量(mL)約50mL、裏側/約100
最も手軽な卓上型ポリシーラー
卓上式のコンパクトなシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
PC-200およびPC-300は、シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
滅菌バック用シーラーは、圧着レバーなどの樹脂製品に耐薬品性の高い樹脂を採用し、消毒液(アルカリ性)などの薬品に対する耐久性を向上させました。柔軟性の高い組紐ヒーターを採用し、ガゼットタイプの滅菌バッグも確実にしーるができ、また、ヒーターの耐久性も向上しました。
厚手ガゼット袋用シーラーは手軽なハンドル操作で約100kgの強力なシール圧力が発生し、上下加熱方式によるヒーター発熱で単体袋から厚手ガゼット袋、ラミネート袋に対応します
γ線滅菌済み
材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
滅菌γ線滅菌
線径(Φmm)約1.5
柄径(Φmm)5
軸部分はねじり形状です。
火炎滅菌できます。
種類ループ(ニクロム製)
適合柄付き
材質ニクロム
オートクレーブ可能(121℃、15分)。
最高の液切れを追求したチップで、チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムースにフィッティングするイエローチップです。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
容量(μL)200
色黄
全長(mm)50.0
材質ポリプロピレン(PP)
1袋
¥2,590
税込¥2,849
3日以内出荷
柄が丸棒状のため、缶(425-02-19-51,-52)に入れて滅菌をしても絡まらずに1本ずつスムーズに取り出せます。
柄が丸棒状であるため方向性がなく、どなたでも対応できます。
種類ループ(ステンレス製)
材質ステンレス
体幹前面~腕部は表面にPEコーティングをしているので、シッカリと防護することができます。
背部は通気を考慮し、スパンボンド不織布となっています。
袖口はやわらかいニット素材を採用しています。
襟は簡単なベルクロ後留めとなり、腰は後結びするタイプとなります。
未滅菌。
サイズフリー
前中心丈(cm)約110
身幅(cm)約70
色ブルー
材質PPスパボンド不織布、ポリエチレン
袖丈(cm)約56
仕様表面層:ポリエチレン10g/m2、内面層:不織布目付20g/m2
対象男女兼用
1袋
¥2,690
税込¥2,959
3日以内出荷
特殊ポリエチレン配合の超強度ゴミ袋です。引裂き、突刺しに強い。
仕様医家・研究室専用 超強度ポリ袋・オートクレーブ:不可
オートクレーブ不可
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)
材質ポリスチレン(PS)
耐温度性(℃)-40~60
オートクレーブの可否不可
仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)
オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
オートクレーブの可否不可
仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
10本ずつ袋に入っています。
培養面にフィットしやすいよう柄部分に角度をつけてあります。
全長(mm)約130
滅菌電子線滅菌済
材質ポリスチレン(PS)
1袋
¥19,900
税込¥21,890
3日以内出荷
伸縮性と帯電防止性にすぐれています。
クリーンルーム用。
粉有無パウダーフリー
材質塩化ビニール
滅菌未滅菌(食品分野での使用には不適格です)
全長(mm)約230
個体標本の保存、整理に便利なバイアルです。広口垂直型のため、サンプルをピンセットなどで簡単に出し入れできます。フリーザーでのみ使用可能(液体窒素中では使用できません)です。
TGK品番656-21-50-03
寸法(mm)33×47
容量(mL)15
仕様本体:PP製・フタ:HDPE製・γ線滅菌済み
1袋(75個)
¥22,869
税込¥25,156
6日以内出荷
関連キーワード