オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。
ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。
用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
材質ポリエチレン(PE)
仕様滅菌済み
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。
121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。
破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
材質HDPE-PP製
仕様口締めタイ付き。
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-03
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグのみ
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。
ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。
用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
本体寸法(mm)150×230
適合容量(mL)収去・保存用710
材質ポリエチレン(PE)
仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み
1箱
¥25,500
税込¥28,050
8日以内出荷
液漏れが非常に少なく、132℃対応の滅菌袋としては業界唯一の二重バッグです。
プリオン関連の滅菌や通常滅菌時(121℃)の不慮の温度上昇に対応できます。
開けやすいように袋の口部分を外側へ折り返してあります。
口締め用タイ付き。
タイプ廃棄物滅菌用
本体寸法(mm)500×700
1袋
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
容量(mL)80
適合少量検体プレーンタイプ
バッグ寸法(mm)114×190
1袋
¥34,900
税込¥38,390
8日以内出荷
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-01
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグスタンド付き
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
入数(枚)50
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-02
寸法(mm)200W×300L
品名PAバッグスタンド付き
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
最も手軽な卓上型ポリシーラー
卓上式のコンパクトなシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
PC-200およびPC-300は、シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
滅菌バック用シーラーは、圧着レバーなどの樹脂製品に耐薬品性の高い樹脂を採用し、消毒液(アルカリ性)などの薬品に対する耐久性を向上させました。柔軟性の高い組紐ヒーターを採用し、ガゼットタイプの滅菌バッグも確実にしーるができ、また、ヒーターの耐久性も向上しました。
厚手ガゼット袋用シーラーは手軽なハンドル操作で約100kgの強力なシール圧力が発生し、上下加熱方式によるヒーター発熱で単体袋から厚手ガゼット袋、ラミネート袋に対応します
牛乳、乳製品、ジュースなどの液体食品の滅菌が完全に行われているかどうかの検査をするための無菌検査用バッグです。
単に液体サンプルの採集用としてもお使いいただけます。
容量(L)2
サイズ(mm)W230×H340
材質(フィルム)NY(ナイロン)・PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)
フィルム厚さ(μm)120
接続内径8mmチューブ接続
仕様●コネクター材質:PP(ポリプロピレン)
1箱
¥42,400
税込¥46,640
3日以内出荷
融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。
仕様寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
関連キーワード