一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです
ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです
ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
ステリテナー用リユースフル容器。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。
寸法(mm)310×310×130H(50Φキャスター付き)
TGK品番513-23-64-12
型式AP-BIC
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(段階希釈用)
内容量(mL)9
保存温度(℃)2~25
仕様●材質(容器):PP、滅菌済み
1箱
¥8,290
税込¥9,119
3日以内出荷
JIS K0102準拠
水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25
ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用)
保存温度(℃)2~25
仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
関連キーワード