耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)
TGK品番405-51-51-11
高さ(mm)620
ベース寸法(mm)327×191×10
掛数(本)2
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。
分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。
滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。
ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。
オートクレーブ不可
付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個
質量(g)510
外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む)
電源単4乾電池2個
分注範囲(mL)0.01~999.9
再現性(%)≦0.1%
精度(%)±0.2
操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション
自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。
チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし)
使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定
お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。
簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション
自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。
チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし)
使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定
お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。
簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
関連キーワード