カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(105)
    • 実験研究用ロート/じょうご(19)
  • 測定用品(2)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(6)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
  • エーゼット(4)
  • KYOEI(2)
  • サンプラテック(18)
  • アズワン(139)
  • ケニス(36)
  • Kartell(カルテル)(13)
  • セフティー3(6)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • 前川金属工業所(宝こづち印)(4)
  • TPP(231)
  • BIGM(丸山製作所)(180)
  • 日本理化学器械(NRK)(160)
  • GALFER(ガルファー)(147)
  • Kawasaki(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(133)
  • スバル(121)
  • MAZDA(マツダ)(117)
口径(Φmm)
  • 35(1)
  • 45(2)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 120(5)
  • 150(5)
  • 180(3)
  • 210(1)
  • 240(3)
  • 300(3)
材質
  • アルミ(2)
  • ガラス(1)
  • シリコン(2)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(6)
足長(mm)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 39(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「漏斗」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部24 TGK(東京硝子器械)Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部24TGK(東京硝子器械)
20,988税込23,087
1本
33日以内出荷
容量(mL)200摺合せ頭栓(平栓) 共通:24/30、下部 共通:24/40長さ(mm)約173(涙滴部)
Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部19 TGK(東京硝子器械)Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部19TGK(東京硝子器械)
19,503税込21,453
1本
33日以内出荷
Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部15 TGK(東京硝子器械)Fineスキーブ分液 平栓G活栓下部15TGK(東京硝子器械)
16,632税込18,295
1本
33日以内出荷
フロート AFL30 PP製 100個入 TGK(東京硝子器械)フロート AFL30 PP製 100個入TGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1袋
6日以内出荷
ポリプレピレン製ですので、耐薬品性に優れています。 フロートを水槽へ投入すると、フロートの六角部分の中央部に液面がくるように設計していますので、投入方法に関わらず、隙間が少ない状態でお互いつながりやすくなっています。 水槽に入れると自動的に上下の向きが整います。 横面が上部にくることがないため、フロートを投入してから向きを修正する必要がありません。 食品衛生試験に適合しています。 実用新案登録済。
材質ポリプロピレン(PP)仕様●対角(対辺)×厚さ(mm):30(26.0)×30、色:ナチュラル(乳白色)
支柱取付用ロート支持具 TGK(東京硝子器械)支柱取付用ロート支持具TGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
3日以内出荷
材質アルミ鋳物TGK品番0437-55-08-10質量(kg)0.32穴径・左右(Φmm)40・50(各1個)支柱サイズ(mm)195×80
ロート SUS304製 TGK(東京硝子器械)ロート SUS304製TGK(東京硝子器械)
1,742税込1,916
1個
5日以内出荷
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304TGK品番0419-32-11-10品番90高さ(mm)72足径(Φmm)11内径(mm)87
持ち手付きロート TGK(東京硝子器械)持ち手付きロートTGK(東京硝子器械)
901税込991
1個
当日出荷から6日以内出荷
一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。 足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。 内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
材質SUS304持ち手長さ60mm
マイクロ秤量皿ロート 5点セット TGK(東京硝子器械)マイクロ秤量皿ロート 5点セットTGK(東京硝子器械)
66,980税込73,678
1セット
6日以内出荷
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
仕様5点セットTGK品番0007-65-52-06
マイクロ秤量皿ロート TGK(東京硝子器械)マイクロ秤量皿ロートTGK(東京硝子器械)
46,980税込51,678
1箱(5個)
6日以内出荷から10日以内出荷
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
共通円筒分液ロートTFコック球栓 TGK(東京硝子器械)共通円筒分液ロートTFコック球栓TGK(東京硝子器械)
25,047税込27,552
1本
3日以内出荷から24日以内出荷
透明円筒分液ロートTFコック球栓 TGK(東京硝子器械)透明円筒分液ロートTFコック球栓TGK(東京硝子器械)
49,005税込53,906
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
F共通円筒分液ロート管付目盛付球栓 TGK(東京硝子器械)F共通円筒分液ロート管付目盛付球栓TGK(東京硝子器械)
29,997税込32,997
1本
3日以内出荷から24日以内出荷
F共通円筒分液ロート管付目盛無球栓 TGK(東京硝子器械)F共通円筒分液ロート管付目盛無球栓TGK(東京硝子器械)
23,265税込25,592
1本
3日以内出荷から24日以内出荷
仕様球栓側管付き、ガラスコック付き、下部摺合せ付き
F共通円筒分液ロート目盛付球栓 TGK(東京硝子器械)F共通円筒分液ロート目盛付球栓TGK(東京硝子器械)
24,651税込27,116
1本
3日以内出荷から24日以内出荷
仕様球栓ガラスコック付き、目盛付き、下部摺合せ付き
F共通円筒分液ロート目盛無球栓 TGK(東京硝子器械)F共通円筒分液ロート目盛無球栓TGK(東京硝子器械)
19,602税込21,562
1本
3日以内出荷から24日以内出荷
仕様球栓ガラスコック付き、下部摺合せ付き
透明円筒分液ロートTFコック球栓 TGK(東京硝子器械)透明円筒分液ロートTFコック球栓TGK(東京硝子器械)
32,175税込35,393
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
F共通円筒分液ロート目盛付球栓 TGK(東京硝子器械)F共通円筒分液ロート目盛付球栓TGK(東京硝子器械)
22,176税込24,394
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
仕様球栓ガラスコック付き、目盛付き、下部摺合せなし
F共通スキーブ分液ロート球栓 TGK(東京硝子器械)F共通スキーブ分液ロート球栓TGK(東京硝子器械)
16,335税込17,969
1本
17日以内出荷から33日以内出荷
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き下部摺合せ付き
分液ロート用玉栓 ミゾ付 TGK(東京硝子器械)分液ロート用玉栓 ミゾ付TGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
分液ロート用平栓 ミゾ付 TGK(東京硝子器械)分液ロート用平栓 ミゾ付TGK(東京硝子器械)
2,673税込2,940
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
分液ロート 平衡 透明摺 目盛付 TGK(東京硝子器械)分液ロート 平衡 透明摺 目盛付TGK(東京硝子器械)
58,600税込64,460
1個
24日以内出荷
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
分液ロート 平衡 普通摺 目盛付 TGK(東京硝子器械)分液ロート 平衡 普通摺 目盛付TGK(東京硝子器械)
45,700税込50,270
1個
24日以内出荷
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
分液ロート 平衡 透明摺 TGK(東京硝子器械)分液ロート 平衡 透明摺TGK(東京硝子器械)
49,500税込54,450
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
仕様平衡型ニードルバルブ付き
分液ロート 平衡 普通摺 TGK(東京硝子器械)分液ロート 平衡 普通摺TGK(東京硝子器械)
38,100税込41,910
1個
24日以内出荷
仕様平衡型ニードルバルブ付き
分液ロート 円筒 透明摺 TGK(東京硝子器械)分液ロート 円筒 透明摺TGK(東京硝子器械)
71,800税込78,980
1個
24日以内出荷
仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付きTGK品番0000-09-58-35全長(mm)230容量(mL)300栓(共通)24/30胴径(Φmm)70下部摺合24/40
分液ロート 円筒 普通摺 TGK(東京硝子器械)分液ロート 円筒 普通摺TGK(東京硝子器械)
40,100税込44,110
1個
24日以内出荷
仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き
F共通スキーブ分液ロート球栓コック付 TGK(東京硝子器械)F共通スキーブ分液ロート球栓コック付TGK(東京硝子器械)
13,266税込14,593
1本
当日出荷から10日以内出荷
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き
F共通スキーブ分液ロート球栓 TGK(東京硝子器械)F共通スキーブ分液ロート球栓TGK(東京硝子器械)
12,276税込13,504
1本
3日以内出荷
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き
F共通球型分液ロート 球栓 TGK(東京硝子器械)F共通球型分液ロート 球栓TGK(東京硝子器械)
11,484税込12,632
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
F共通球型分液ロート球栓コック付き TGK(東京硝子器械)F共通球型分液ロート球栓コック付きTGK(東京硝子器械)
12,573税込13,830
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様球型TFプラグ付き
Fine分液ロート 球型 TGK(東京硝子器械)Fine分液ロート 球型TGK(東京硝子器械)
13,959税込15,355
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
仕様平栓付属品TFプラグ
Fine分液ロート スキーブ TGK(東京硝子器械)Fine分液ロート スキーブTGK(東京硝子器械)
14,553税込16,008
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
付属品TFプラグ仕様平栓
Fine 水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器TGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。 撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。 蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15型式F-D002質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)(室温+5)~80外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード安全装置フロート式空焚防止器ヒーター1kW温度精度±0.1℃水槽容量(L)実質:15、20以内使用環境温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~80撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在使用環境湿度(%)80以内水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
Fine ガラス粉末ロート TGK(東京硝子器械)Fine ガラス粉末ロートTGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1個
3日以内出荷
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
粉末ロート PP 60Φ #171 TGK(東京硝子器械)粉末ロート PP 60Φ #171TGK(東京硝子器械)
519税込571
1個
3日以内出荷
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。 オートクレーブ可。
口径(Φmm)60品番171足径(Φmm)×長さL(mm)15×18
Fineデジタル卓上恒温水槽 TGK(東京硝子器械)Fineデジタル卓上恒温水槽TGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
超小形、省スペースの精密恒温水槽です。 撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。 小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。 操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。 水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポートTGK品番000-61-73-05質量(kg)2.7外形寸法(mm)209×216×218H電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)室温+5~70精度±0.1℃(at37℃)ヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式デジタルPID制御撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
Fine 水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器TGK(東京硝子器械)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
平型の浅い水槽用恒温器です。 操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。 安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番692-61-73-04質量(kg)2.7外形寸法(mm)97×342×237±5電源AC100V 50/60Hz 1A温度範囲(℃)Rt+5~80ヒーター1kW温度精度±0.1℃温度調節白金測温抵抗PID制御撹拌方式噴流ポンプ式
Fineミニ恒温水槽 TGK(東京硝子器械)Fineミニ恒温水槽TGK(東京硝子器械)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
パーソナルユース向けのミニサイズです。 フロート式空焚き防止装置付きです。 長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
TGK品番692-61-72-07質量(kg)2.4電源AC100V 50/60Hz 5.5A温度範囲(℃)Rt+5~80槽内寸法(mm)140×121×78H温度精度±0.1℃温度制御白金測温抵抗体PID制御材質(水槽)SUS304撹拌方式ジェット噴流式
硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロートTGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
流量計 バルブなし 真鍮 5L/分 TGK(東京硝子器械)流量計 バルブなし 真鍮 5L/分TGK(東京硝子器械)
7,098税込7,808特価
1個
取扱停止中
最大流量(L/min)5仕様接続部材質:真鍮TGK品番299-56-20-14接続口めねじ1/4測定流体空気専用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら