「漏斗台」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
TGK品番405-51-41-05
溝長(mm)18
下径(Φmm)約30
上径(Φmm)約36
全高(mm)620
溝幅(mm)9
掛数(個)2
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類横型 上下スライド式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類回転式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
木製でロートを2本まで受けることが可能です。
組立式で容易に組立が可能です。
紙箱入りです。
掛数2個
下穴径(Φmm)35
1個
¥3,250
税込¥3,575
3日以内出荷
パーソナルユース向けのミニサイズです。
フロート式空焚き防止装置付きです。
長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
TGK品番692-61-72-07
質量(kg)2.4
電源AC100V 50/60Hz 5.5A
温度範囲(℃)Rt+5~80
槽内寸法(mm)140×121×78H
温度精度±0.1℃
温度制御白金測温抵抗体PID制御
材質(水槽)SUS304
撹拌方式ジェット噴流式
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
平型の浅い水槽用恒温器です。
操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。
安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
TGK品番692-61-73-04
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)97×342×237±5
電源AC100V 50/60Hz 1A
温度範囲(℃)Rt+5~80
ヒーター1kW
温度精度±0.1℃
温度調節白金測温抵抗PID制御
撹拌方式噴流ポンプ式
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
超小形、省スペースの精密恒温水槽です。
撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。
操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート
TGK品番000-61-73-05
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)209×216×218H
電源AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)室温+5~70
精度±0.1℃(at37℃)
ヒーター(W)700
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式デジタルPID制御
撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。
撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。
蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15
型式F-D002
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140
電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード
安全装置フロート式空焚防止器
ヒーター1kW
温度精度±0.1℃
水槽容量(L)実質:15、20以内
使用環境温度(℃)5~35
温度設定範囲(℃)-20~80
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在
使用環境湿度(%)80以内
水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内
調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
踏み台に乗ればしっかり固定、降りれば軽い力で動かせます。(天板に乗ることでキャスターが沈み込み固定、降りることでキャスターがフリーとなり簡単に移動できます)
手で持たなくても足などで自由にラクラク移動できます。
コーナー部分はゴムのため、ぶつかっても安心。
アルミとステンレス素材のため、サビに強くお手入れ簡単。
材質天板・支柱・補強バー:アルミニウム合金(アルマイト処理)連結天板側板、キャスター金具:18-8ステンレス鋼脚ゴム:エラストマー樹脂キャスター:ポリアミド樹脂
耐荷重(kg)150
関連キーワード