「熱 圧着 フィルム」の検索結果
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2
仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
ミシンを使用しない高周波ウエルダー加工を採用し、充分な強度を確保し、ゴミなどの目づまりも起こらず高い防水性を誇ります。
エプロン本体と紐は同じポリウレタン素材を使用することで耐久性をアップしました。
樹脂そのものに抗菌剤を練り込むことでカビや細菌などの繁殖を大きく抑制します。
特殊耐油配合を施しているため、動物油・植物油に高い耐性を発揮します。
焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない原料で作られており、安全で環境にやさしいクリーン素材です。
材質抗菌配合P/Uフィルム(0.25mm厚)
仕様ウェルダー加工(縁を折り返して高周波熱で圧着した手法)共紐付き紐長130cm×2・紐幅1.5cm