発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12
厚さ(mm)3
最高使用温度(℃)常用180
リード線両面ブロック・平行線1m付き
材質シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)
耐熱温度(℃)200
高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。
電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。
発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。
多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。
タイプウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
電熱ヒーターや電熱線コイルのリード線部分の絶縁保護用として使用します。
リード線へ数珠繋き状に通して使用します。
前端が丸みがかっており、底部がくぼんでおりますので隙間が空きにくく安全です。
安全使用温度が1000℃と高く、高温下での使用に適しております。
ステアタイト製(セラミックの一種)ですので絶縁性にも優れております。
吸湿性にある品物になりますので、季節により0.1kg当たりの個数に若干の前後が生じます。
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用
電圧(V)AC100
コード長さ(mm)3
使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)960
厚さ(mm)6
コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。
鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。
ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。
絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
電圧(V)100
コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。
鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。
ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。
絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
電圧(V)100
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用
電圧(V)AC100
コード長さ(mm)3
穴数6個
使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)810
厚さ(mm)5
防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
色ゴールド
本体質量(g)296
紫外線透過率313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上
仕様●シールドサイズ(mm):450×H215
形状防災面
寸法(mm)シールド:450×H215
機能防熱
材質(シールド)PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
1枚
¥34,560
税込¥38,016
5日以内出荷
関連キーワード