3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)960 厚さ(mm)6
1枚
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)融雪マット 階段用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 穴数6個 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)810 厚さ(mm)5
1枚
189,800 税込208,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)