カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(4)
  • アズワン(152)
  • RS PRO(112)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • CHINO(チノー)(8)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • 安立計器(8)
  • スリーハイ(8)
  • オージージー(7)
  • 理化工業(6)
  • testo(テストー)(5)
  • 三商(4)
  • 坂口電熱(4)
  • 山里産業(ヤマリ)(4)
  • アサヒ理化製作所(3)
  • 富士インパルス(3)
  • honeywell(3)
  • オメガエンジニアリング(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱電対 ガラス」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプ TGK(東京硝子器械)Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプTGK(東京硝子器械)
56,980税込62,678
1組
63日以内出荷
使用温度範囲(℃)~+300制御方式K型熱電対安全装置サーキットプロテクター本体寸法(mm)W86×D150×H112本体質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A仕様●温度表示部(℃):1設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲(℃):-20~+300●制御出力(A):15
Fine温度調節器用K熱電対のみ TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器用K熱電対のみTGK(東京硝子器械)
9,390税込10,329
1本
3日以内出荷
Fine温度調節器用のセンサーです。
サイズΦ3.2×L200mm・2mリード線付き
セラミックヤーンスリーブ 10m TGK(東京硝子器械)セラミックヤーンスリーブ 10mTGK(東京硝子器械)
17,400税込19,140
1巻
当日出荷から11日以内出荷
超高温用アルミナ長繊維を筒状に編みあげた、超高温用スリーブです。 構造上先端がほつれやすい為、結束糸の使用をお勧めします。 炉回りなどでの熱電対やヒーターの絶縁や保護用として、火花から電線やホースの保護用としてお使い頂けます。 加熱後も強度・柔軟性を維持します。 酸・塩化物は含んでおりませんので化学的に安定で、たとえ100%近い高湿度下においてもヒートエレメントやその他の金属をおかしません。(例外として溶融銅および溶融錫とは反応します)
タイプ超耐熱チューブ長さ(m)10常用温度(℃)1000使用限界温度(℃)1200
ファインサーモ DG2N-100 100V 15A TGK(東京硝子器械)ファインサーモ DG2N-100 100V 15ATGK(東京硝子器械)
36,650税込40,315
1個
当日出荷
ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。 ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付きタイプ本体+プローブ付本体寸法(mm)66×210×66H本体質量(g)約500
Fine 過昇防止付き温度調節器 TGK(東京硝子器械)Fine 過昇防止付き温度調節器TGK(東京硝子器械)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。 デジタル設定。
TGK品番692-60-93-02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×165寸法(Φ×Lmm)(K熱電対複合型)5×200
Fine温度調節器 FHP-301N TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-301NTGK(東京硝子器械)
43,100税込47,410
1本
3日以内出荷
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力
過熱防止器 TGK(東京硝子器械)過熱防止器TGK(東京硝子器械)
38,900税込42,790
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
表示部デジタル式温度設定単位1℃単位
温度センサーTCR-707 TGK(東京硝子器械)温度センサーTCR-707TGK(東京硝子器械)
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
型式TCE-707TGK品番919-72-06-11タイプ表面温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
温度センサーTCR-704 TGK(東京硝子器械)温度センサーTCR-704TGK(東京硝子器械)
6,990税込7,689
1個
6日以内出荷
型式TCE-704TGK品番919-72-06-13タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
温度センサーTCE-705 TGK(東京硝子器械)温度センサーTCE-705TGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1個
6日以内出荷
型式TCE-705TGK品番919-72-06-12タイプ空調用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
デジタル温湿度計 DFT-700-M TGK(東京硝子器械)デジタル温湿度計 DFT-700-MTGK(東京硝子器械)
17,900税込19,690
1個
6日以内出荷
防塵防滴(IT65)。データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。 
その他センサーは別売TGK品番919-72-06-08型式DFT-700-M質量(g)90外形寸法(mm)56×30×144H電源単3電池(1.5V)2個精度PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10~50℃)温度測定範囲(℃)温度-20~60、熱電対K-199.9~1370、PT100199.9~850、湿度0~100%分解能(℃)0.1設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
温度センサーTCE-709 TGK(東京硝子器械)温度センサーTCE-709TGK(東京硝子器械)
5,490税込6,039
1個
6日以内出荷
測定範囲(℃)熱電対K-50~+400TGK品番919-72-06-10型式TCE-709タイプ一体型寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
Fine温度調節器 FHP-201 TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-201TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
3日以内出荷
型式-FHP-201PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60Hz
TGK品番000-60-93-01温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)
シース熱電対 コネクタ付 TGK(東京硝子器械)シース熱電対 コネクタ付TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1本
23日以内出荷
フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
シース熱電対 M4端子付 TGK(東京硝子器械)シース熱電対 M4端子付TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。 接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
シース部被覆T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)シース部被覆T熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
14,018税込15,420
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)シース部被覆K熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
14,216税込15,638
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)シース部被覆T熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
13,999税込15,399
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)シース部被覆K熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
13,999税込15,399
1本
24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
表面用サーモシート熱電対 TGK(東京硝子器械)表面用サーモシート熱電対TGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1箱(5枚)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。 表面や隙間の貼り付けに最適です。 シート単品とリード線付きをご用意。
温度範囲(℃)200最高温度(℃)200
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
7,366税込8,103
1本
13日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)
7,366税込8,103
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
8,118税込8,930
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,782税込6,360
1本
28日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,782税込6,360
1本
24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
耐熱シースK熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)耐熱シースK熱電対 Y端子付TGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898特価
1本
取扱停止中
金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
材質(シース)特殊合金リード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m端末Y端子(M3.5)、コネクタ
表面用シート型K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)表面用シート型K熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
9,385税込10,324
1本
5日以内出荷
感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m最高温度(℃)200仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
表面用シート型K熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)表面用シート型K熱電対 Y端子付TGK(東京硝子器械)
7,801税込8,581
1本
11日以内出荷から13日以内出荷
感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m最高温度(℃)200仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
18,612税込20,473
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
18,612税込20,473
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
18,612税込20,473
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
18,612税込20,473
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド横T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド横T熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
17,028税込18,731
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
17,028税込18,731
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド横K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド横K熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
17,028税込18,731
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
17,028税込18,731
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
熱電対ミニコネクター TGK(東京硝子器械)熱電対ミニコネクターTGK(東京硝子器械)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら