「球」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
球栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
仕様球型TFプラグ付き
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き
仕様平栓
付属品TFプラグ
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。
寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
材質PTFE
比重約15g/cm3
硬度HRA90
曲げ強度(N/mm2)190
真球度(μm)0.6
仕様圧縮強度:570kg/mm
材質タングステン
相互差(μm)1.25
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き
乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01
材質本体/ ABS樹脂
寸法(mm)90×30×301
質量(g)260
温度測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)±1
アズワン品番1-627-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類乾湿計
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
PTFEコック16
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
容量(mL)100
摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:15/25、下部 透明共通:19/38
PTFEコック16
1個
¥30,492
税込¥33,541
3日以内出荷
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
容量(mL)200
摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:24/30、下部 透明共通:24/40
PTFEコック16
1個
¥36,333
税込¥39,966
3日以内出荷
仕様球栓ガラスコック付き、目盛付き、下部摺合せ付き
透明摺り球栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし
仕様球栓ガラスコック付き、目盛付き、下部摺合せなし
平栓 球型 PTFEコック付き
透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
仕様球栓ガラスコック付き、下部摺合せ付き
仕様球栓側管付き、ガラスコック付き、下部摺合せ付き
球径(Φ)×長さ(Lmm)53×67
TGK品番125-23-05-01
材質天然ゴム
種別ゴムふいご
チューブ内径(Φmm)5
1個
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
番号No.6(2連球)
球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570
チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm)
仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97
1個
¥1,683
税込¥1,851
当日出荷
仕様一球式
TGK品番858-09-78-01
1個
¥990
税込¥1,089
10日以内出荷
1本
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1台
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
種類温度計1本
適合-30~+50℃(0.2℃)
1個
¥13,266
税込¥14,593
5日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
上部共通29/42
球径(Φmm)93(300ml)
種類AC/DC
適合ACアダプター付き
タイプ検定製品 財)気象業務支援センター
1台
¥137,300
税込¥151,030
5日以内出荷
通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。
アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。
黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
種類セット
適合ACアダプター付き
1台
¥132,660
税込¥145,926
5日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
TGK品番330-15-92-01
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部共通15/25
下部共通15/25
1個
¥17,622
税込¥19,384
3日以内出荷
番号No.8(2連球)
球径(Φ)×長さ(Lmm)55×730
チューブサイズ(mm)内径:5Φ外径:7Φ長さ:約520
仕様●ゴム球(mm):約55×約125
1個
¥3,168
税込¥3,485
3日以内出荷
ゼンマイ式。一般製品。
通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類温度計1本
適合-10~+42℃(0.5℃)
1本
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
Fine共通摺合せ分液ロート用球栓
溝付き 共通摺合せ
関連キーワード
1
2
次へ