材質ガラス
台座付きなので安定しています。
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
材質PP
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス
耐熱温度(℃)100
仕様ケース入数:200個
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
仕様多くの分野の研究室で試薬の計量、固形物の分取計量などに便利な秤量皿です。
90Φ×20mmのシャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
身の外径×高さH(mm)90×20
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
TGK品番0079-15-15-31
寸法(mm)Φ60×Φ35×30
容量(mL)60
1枚
¥54,900
税込¥60,390
17日以内出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
材質板ガラス
その他E.O.G滅菌済み。
TGK品番117-80-46-06
品番AG2000
規格MM
身の外径×高さH(mm)54×13.5
1個(1000枚)
¥52,940
税込¥58,234
6日以内出荷
底の表面は平滑。
板ガラス製。
乾熱滅菌可。
滅菌乾熱滅菌可
材質板ガラス
材質SUS430
TGK品番0419-32-22-54
寸法(mm)240
外形寸法(mm)240×240×22H(底寸210)
1枚
¥1,089
税込¥1,198
6日以内出荷
汚染がなく、耐薬品性にすぐれた洗浄しやすい蒸発皿です。
材質PTFE
種類切削製品
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
その他電子線滅菌済み。
TGK品番117-80-46-01
品番AB2000
規格S
身の外径×高さH(mm)88×15
1ケース(500枚)
¥28,820
税込¥31,702
3日以内出荷
底面が凹になっているため何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
種類モールド製品
材質PFA
DIN12-336対応
材質ほうけい酸ガラス(3.3)
底形状平底
形状円筒形
質量(g)100
TGK品番738-65-53-33
1個
¥1,584
税込¥1,742
8日以内出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
身の径(Φmm)95
身の高さ(mm)20
本体質量(g)約120
質量(g)蓋:約62、身:約58
寸法(mm)内径:87.9Φ蓋外径:約101、内径:96身外径:約94、内径:89
材質板ガラス
外径(Φmm)約45.5(身)
フタ外径(Φmm)約101
フタ内径(Φmm)87.9
1個
¥861
税込¥947
3日以内出荷
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。
ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
形状円筒形
質量(g)500
TGK品番738-65-53-35
1個
¥5,722
税込¥6,294
当日出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
形状円筒形
質量(g)200
TGK品番738-65-53-34
1個
¥2,336
税込¥2,570
当日出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
E.O.G滅菌済み。
身の径(Φmm)90
材質ポリスチレン(PS)
形状円筒形
質量(g)50
TGK品番738-65-53-32
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
電子線滅菌済み。
身の径(Φmm)90
ケース入数10枚×50袋
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
関連キーワード
1
2
3
次へ