内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
容量(mL)10
仕様栓なし、目盛付き
TGK品番0988-04-50-57
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105
目盛(mL)0.2
目盛精度(±mL)0.2
1本
¥851
税込¥936
6日以内出荷
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。
管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.5
材質PFA
高さ(mm)240H
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。
管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.2
材質PFA
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
濃い色の薬液または低照度の条件下での測定も、白色ガラスカラー印刷のため目盛が読み取り易い。
強い光を嫌う薬液では、薄暗くした研究室でも目盛が読み取りできます。
材質1級硬質ガラス JR1
容量(mL)50
仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製
TGK品番975-04-63-02
外径×高さH(Φmm×mm)35×110
目盛付き
1ケース(5本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
容量(mL)50
仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製
TGK品番975-04-63-01
外径×高さH(Φmm×mm)35×110
目盛なし
1ケース(5本)
¥20,097
税込¥22,107
3日以内出荷
使いやすい取っ手のついた大容量のメスシリンダーです。
材質アクリル(MA)
仕様●寸法(W×W'×H)(mm):245×140×460
容量(mL)5000
1目盛(mL)100mL(開始300mL)
1本
¥23,958
税込¥26,354
23日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
容量(mL)10
仕様共栓付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-59
色透明
栓共通_14/10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×100
目盛(mL)0.2
目盛精度(±mL)0.2
1本
¥2,257
税込¥2,483
5日以内出荷
容量(mL)10
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-58
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105
目盛(mL)0.2
ねじ寸法415-15
目盛精度(±mL)0.2
1本
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
容量(μL)吸引チューブ
TGK品番800-11-93-31
摘要4本入
ピペットの種類マイクロピペット
1組
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
色透明
キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50
TGK品番975-04-63-03
外径×高さH(Φmm×mm)35×110
目盛なし
1ケース(5本)
¥33,264
税込¥36,590
3日以内出荷
目盛(mL)1.0
高さ(mm)105
色透明
容量(mL)100
仕様共栓付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-76
色透明
栓共通_29/15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
目盛(mL)2
目盛精度(±mL)2
1本
¥10,760
税込¥11,836
5日以内出荷
容量(mL)100
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-75
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
目盛(mL)2
ねじ寸法430-33
目盛精度(±mL)2
1本
¥9,890
税込¥10,879
5日以内出荷
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50
TGK品番975-04-63-04
外径×高さH(Φmm×mm)35×110
目盛付き
1ケース(5本)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
容量(mL)2
目盛(mL)0.1
長さ(mm)135
適合目盛付き
材質ポリエチレン(PE)
仕様●口元内径(Φmm):約0.5~0.8(誤差有)
1袋
¥1,841
税込¥2,025
3日以内出荷
目盛精度は本体表示されています。
色透明
目盛精度は本体に表示されています。
色透明
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ